カテゴリ

  • 安全標識(150)
  • 作業服(35)
  • 清掃用品(20)
  • 安全用品(15)
  • 日用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭和商会
  • SHOWA(ショーワグローブ)(254)
  • ミネベアショウワ(44)
  • Showa(45)
  • 長沢製作所(4)
  • SHOWA(11)
  • 正和(81)
  • アリート(ariete)(4)
  • BIG DAISHOWA(724)
  • 昭和コーポレーション(286)
  • 昭和インダストリーズ(158)
  • 昭和技研工業(88)
  • 昭和ブリッジ販売(70)
  • 聖和精機(69)
  • シェルルブリカンツ(64)
  • 昭和測器(64)
  • ショウワノート(54)
  • 昭和紙工(47)
  • ショーワ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「showa」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOWA 置き型熱中症予防標識 昭和商会SHOWA 置き型熱中症予防標識昭和商会
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
床面にはNBR(特殊合成ゴム)を使用し、滑りにくく柔軟性があります。 持ち運びに便利、簡単設置で滑りにくいマットです。 施工不要なので、どなたでも設置できます。
用途熱中症の注意喚起に表示内容熱中症を予防しましょう!水分・塩分補給・適度な休憩!取付床置き材質表:PVCフィルムコーディング+ポリエステル(100%)、裏:NBR(特殊合成ゴム)トラスコ品番123-7510長さ(mm)300幅(mm)450質量(g)250
SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー 昭和商会SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー昭和商会
2,298税込2,528
1個
当日出荷
濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に種類コールドスプレートラスコ品番123-5913材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ容量(mL)85質量(g)140温度(℃)(冷気)-44.9噴射時間(秒)連続36
スコッチコーン 昭和商会スコッチコーン昭和商会(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
コーンバー 昭和商会コーンバー昭和商会(1件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質PE質量(kg)0.9黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)2リング内径(Φmm)78
コーンバー 昭和商会コーンバー昭和商会(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
サビ止めスプレー 昭和商会サビ止めスプレー昭和商会(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6本)
当日出荷
用途鉄部下塗り。容量(mL)300危険物の類別非危険物特性サビ止め
カラースプレー 昭和商会カラースプレー昭和商会
2,198税込2,418
1セット(6本)
当日出荷から5日以内出荷
用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。容量(mL)300主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用危険物の類別非危険物
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007 昭和商会単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007昭和商会
769税込846
1枚
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
コーンウェイト 昭和商会コーンウェイト昭和商会(1件のレビュー)
349税込384
1個
7日以内出荷
用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック昭和商会(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
養生ポリフィルム 昭和商会養生ポリフィルム昭和商会
2,598税込2,858
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
1枚もので巻いたロールです。
材質ポリエチレン半透明
ガードロッター 昭和商会ガードロッター昭和商会(2件のレビュー)
2,788税込3,067
1セット
当日出荷
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
カラーコーン 昭和商会カラーコーン昭和商会(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会オールシーズンコンクリート養生マット昭和商会
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生にトラスコ品番244-9844材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)4.8長さ(m)30
LEDテープライトS (単体) 昭和商会LEDテープライトS (単体)昭和商会
11,980税込13,178
1本
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
LEDテープライトUSB 昭和商会LEDテープライトUSB昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120関連資料チラシ(0.47MB)防水性IP65
リュック 昭和商会リュック昭和商会
7,698税込8,468
1個
当日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!! また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)ブラック
吸汗パッド 昭和商会吸汗パッド昭和商会
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷
貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付。 薄型なのに吸収力抜群。 高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収。 使い捨てで衛生的。
用途ヘルメット取付用、帽子、襟元、汗取りバッド、吸汗寸法(mm)265×38材質ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール
COOLIC アームカバー 昭和商会COOLIC アームカバー昭和商会
1,198税込1,318
1双
当日出荷
布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバーメッシュ素材の切り替えで通気性を確保製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果ブラック混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
あご紐付ホイッスルバックル 昭和商会あご紐付ホイッスルバックル昭和商会(3件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。
トラスコ品番819-3942寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
ブルーシート原反 昭和商会ブルーシート原反昭和商会
3,798税込4,178
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シート加工用、養生用。材質ポリエチレン形状ロールブルー番手1200
単管シート 昇降口 T-047 昭和商会単管シート 昇降口 T-047昭和商会
769税込846
1枚
欠品中
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容昇降口取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
土のう袋 昭和商会土のう袋昭和商会(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(400枚)
3日以内出荷
用途現場でのゴミ・廃棄物に最適。材質ポリエチレン寸法(mm)480×620
UVフェイスカバーマスク 昭和商会UVフェイスカバーマスク昭和商会
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
UVカット+冷感+飛沫防止に濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバーUPF50+!UVカット率99%以上!
用途熱中症対策などに材質ポリエステル
カムカムタブレッツmini 36g(6袋入) 昭和商会カムカムタブレッツmini 36g(6袋入)昭和商会
2,798税込3,022
1箱(36g×6袋)
3日以内出荷
大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給内容量(g)36/24粒(4種アソート)箱入数6袋原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
ブルーシート 昭和商会ブルーシート昭和商会
15,980税込17,578
1セット(2枚)ほか
翌々日出荷
用途建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート。材質ポリエチレン形状折りたたみブルー番手2000
COOLIC シールドインナーキャップ 昭和商会COOLIC シールドインナーキャップ昭和商会
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したインナーキャップ。 汗止め効果 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸) 日焼け防止 約99%カット
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適材質ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%サイズフリー
パンチクールスーパーロング 昭和商会パンチクールスーパーロング昭和商会
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
種類冷却材寸法(mm)140×230質量(g)約400
保冷剤1kgベスト 昭和商会保冷剤1kgベスト昭和商会
5,598税込6,158
1セット(3セット)
当日出荷
ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できる保冷剤 1kg ベストです。40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤を背中全体を覆う仕様です。直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます。
用途作業現場に。トラスコ品番692-6765セット内容ベスト、保冷剤袋(アルミ袋)、保冷剤1kg材質ベスト:ポリエステル、保冷剤袋(アルミ袋):ポリエチレン+アルミ蒸着、保冷剤:ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤ブラックサイズフリー
爽快クーリングシート 昭和商会爽快クーリングシート昭和商会
4,198税込4,618
1個
当日出荷
大判でしっかりとした生地なので、身体中の汚れやべたつきを拭き取れます!
長さ(mm)400幅(mm)180種類冷却シート
SpeedCooler ネックタイプ 昭和商会SpeedCooler ネックタイプ昭和商会
719税込791特価
1個
当日出荷
種類ネッククーラー材質ポリエステル90%・ナイロン10%サイズフリーアズワン品番64-8615-36
オサメットin帰宅支援セット 昭和商会オサメットin帰宅支援セット昭和商会
39,980税込43,978特価
1ケース(4セット)
当日出荷から5日以内出荷
防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・ 今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP! A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。
収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。
ヘッドキャップ COOLFIX インナーキャップ 昭和商会ヘッドキャップ COOLFIX インナーキャップ昭和商会
999税込1,099
1枚
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地を採用したインナーキャップです。・汗止め効果 ・冷感効果 ・消臭効果
トラスコ品番700-7986材質ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%幅(mm)220高さ(mm)2奥行(mm)120
COOLIC ひえたれ 昭和商会COOLIC ひえたれ昭和商会
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したネックガード。 日焼け防止 約99%カット 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)
用途ヘルメットなどに装着してください。材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:COOLIC(R)( ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%)サイズフリー
イージーメット 昭和商会イージーメット昭和商会
5,998税込6,598
1個
当日出荷
既に全国で20万個の販売を達成しているオサメットに、ホイッスルバックルを標準装備したOEM商品です。A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所も取らずに収納でき、コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズです。
用途防災用に特化した折畳み式のコンパクトヘルメットです。職場や学校、一般家庭で・・・万が一の備えとして、身近に常備・携帯し易いヘルメットです。
LEDテープライトS スターターキット 昭和商会LEDテープライトS スターターキット昭和商会
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
接触冷感マウスカバー 昭和商会接触冷感マウスカバー昭和商会
1,698税込1,868
1袋(2枚)
当日出荷
糸の段階のなかにスーパーナノテク技術でニオイのなかのアンモニア成分を引き寄せ、科学力で中和・強力消臭!長時間の仕様でもニオイは残りづらい高い通気性と強撥水1枚ずつ個包装なので衛生的複数回洗って使用可能(約30回)ノーズワイヤーが入っているので使用時の呼吸気流が上から逃げない自分好みのサイズに変えられるゴムの長さを調整付き表地は細かい空気穴で通気性がよく涼しいのが特徴
用途夏用マスクで快適に工場や暑い工事現場・通勤などにも飛沫・ホコリ・花粉等に通勤・通学や社内でも材質[表面]ポリエステル:90%、ポリウレタン:10%/[裏面]レーヨン(モダール):85%、綿:10%、再生繊維(セルロース):5% ※日本製の防菌糸デオセル使用、[別布]ポリエステル:45%、ポリウレタン:13%、綿:42%、[耳紐]ナイロン・ポリウレタン