住友電気工業

1897年に大阪で創業して以来、電線・ケーブルの製造技術をベースに、独創的な研究開発とあくなき新規事業への挑戦を通じ、新製品・新技術を創出し、事業領域を拡大してきました。現在では、環境エネルギー、情報通信、自動車、エレクトロニクス、産業素材の5つの事業分野で、社会や暮らしの進化に貢献しています。

会社情報
会社名住友電気工業株式会社
所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜4-5-33住友ビル
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業スミフロン ネジシール NS住友電気工業(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10巻)
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
イラックステープVZL 住友電気工業イラックステープVZL住友電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
罫書針 住友電気工業罫書針住友電気工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
超硬工具メーカーの罫書針。工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)200対辺(mm)軸:6先端角(°)30首下長(mm)20針径(Φmm)3
イラックステープVZL 住友電気工業イラックステープVZL住友電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
スミマウント上下板無し 住友電気工業スミマウント上下板無し住友電気工業
51,980税込57,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線 住友電気工業高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(10m)
8日以内出荷から9日以内出荷
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
スミマウント標準角型 住友電気工業スミマウント標準角型住友電気工業
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
口出用ハロゲンフリー可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 住友電気工業口出用ハロゲンフリー可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線住友電気工業
1,598税込1,758
1巻(10m)
8日以内出荷から9日以内出荷
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
149,800税込164,780
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)-20~200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系伸び(%)300主な用途製品保護鉛筆硬度HB粘着力(N/25mm)15セパレータあり動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
単芯コード(両端SCコネクタ付) 住友電気工業単芯コード(両端SCコネクタ付)住友電気工業
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
芯線にシースを被せただけのシンプルで細い構造のため、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使用されます。
外径(mm)2
メガネコード(両端SCコネクタ付) 住友電気工業メガネコード(両端SCコネクタ付)住友電気工業
6,298税込6,928
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
架内配線などで、2芯単位の接続を行うときに用いるコードです。
外径(mm)1.7×3.4
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から81日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業三段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
169,800税込186,780
1台
61日以内出荷から81日以内出荷
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷から81日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入 住友電気工業FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入住友電気工業
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
UL2896。0.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)。0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様●極数:50●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0242アズワン品番65-7775-83
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入 住友電気工業FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入住友電気工業
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
UL2896。0.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)。0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様●極数:40●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0236アズワン品番65-7775-82
スパナ RTシリーズ 住友電気工業スパナ RTシリーズ住友電気工業
949税込1,044
1個
6日以内出荷
スパナ TRDRシリーズ 住友電気工業スパナ TRDRシリーズ住友電気工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
スパナ THシリーズ 住友電気工業スパナ THシリーズ住友電気工業
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スパナ SLシリーズ 住友電気工業スパナ SLシリーズ住友電気工業
739税込813
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0218-71
スパナ LHシリーズ 住友電気工業スパナ LHシリーズ住友電気工業
599税込659
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0218-17
スパナ KYシリーズ 住友電気工業スパナ KYシリーズ住友電気工業
499税込549
1個
5日以内出荷
ワイパーブレード 住友電気工業ワイパーブレード住友電気工業
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0268-03
SEC-カートリッジユニット MDJN4シリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット MDJN4シリーズ住友電気工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-31
敷板 住友電気工業敷板住友電気工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0222-43
SEC-カートリッジユニット SSYPLシリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット SSYPLシリーズ住友電気工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0282-06
SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ住友電気工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0279-57
SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット BU15シリーズ住友電気工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0279-55
敷板 住友電気工業敷板住友電気工業
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0223-63
SEC-カートリッジユニット PCLNRシリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット PCLNRシリーズ住友電気工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-69
SEC-カートリッジユニット MSSN4シリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット MSSN4シリーズ住友電気工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-37
敷板 住友電気工業敷板住友電気工業
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0223-83
SEC-カートリッジユニット CSSPLシリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット CSSPLシリーズ住友電気工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-15
シム S08シリーズ 住友電気工業シム S08シリーズ住友電気工業
599税込659
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0223-04
SEC-カートリッジユニット 住友電気工業SEC-カートリッジユニット住友電気工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-04
SEC-カートリッジユニット CTFPLシリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット CTFPLシリーズ住友電気工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-25
セッティングゲージ 住友電気工業セッティングゲージ住友電気工業
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0288-90
SEC-カートリッジユニット CTFPLシリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット CTFPLシリーズ住友電気工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-24