絞り込み
ブランド
- WORKPRO
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
WORKPRO
WORKPROのページです。WORKPROは、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

プライヤーセット
WORKPRO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。付属品10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー材質炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル寸法(cm)セット:32.5×27×1.5質量(g/セット)1470寸法(inch)10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー入数5
万能金切ハサミ
WORKPRO¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷直線切断に特化したスタンダードタイプの板金ハサミです。直線切断に特化したスタンダードタイプの板金ハサミ。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。直線切断に適した設計で、安定した切断作業が可能です。全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
ソケットレンチセット
WORKPRO¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から翌日出荷クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
六角レンチセット
WORKPRO¥819税込¥9011セット欠品中六角棒レンチ9本セットです。付属品六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165先端形状六角質量(g/セット)359入数9
ミニプライヤーセット
WORKPRO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)349寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
プライヤーセット
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット内容6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)539寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24
ロング六角レンチセット
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷ロング六角棒レンチ9本セットです。付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220先端形状六角質量(g/セット)450入数9
ドライバーセット
WORKPRO¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成8点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)2300刃先マグネットあり
万能金切ハサミ
WORKPRO¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
電工ハサミ
WORKPRO¥1,598税込¥1,7581個欠品中ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。材質刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167× 80× 28硬度HRC【ブレード】52-60ケーブルサイズ(AWG)10/18
ラチェットハンドル (72T)
WORKPRO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤入数1ギア数72
ラチェットドライバーセット
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
プライヤー&モンキレンチセット
WORKPRO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)712寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24
ロングノーズプライヤー
WORKPRO¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
精密ドライバーセット
WORKPRO¥969税込¥1,0661セット当日出荷磁気付きの先端で、ネジをしっかりと保持できます。人間工学に基づいた快適なグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくいです。セット内容PH(000・00・0)×50mm、SL(1.5・2・2.5・3)×50mm材質ブレードロッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 17× 17
ニッパー
WORKPRO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
剪定鋏
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル質量(g)280使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
剪定鋏
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。フル熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル質量(g)275使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
ソケットレンチセット
WORKPRO¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。用途DIYや家庭用付属品1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル:155寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:25.5×3.5×7質量(g/セット)442差込角(inch)1/4入数14
ドライバーセット
WORKPRO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150材質(グリップ)PP+TPR商品構成6点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼質量(g/セット)1900刃先マグネットあり
折りたたみノコギリ
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷65MN鋼製の刃とサイドの鋭い刃で効率的な切断ができます。人間工学に基づいたデザインで、快適に使用できます。使用しない時は刃をロックでき、怪我を防ぎます。パルス硬化処理された歯で、長寿命を実現しています。7TPIの歯数で、より速い切断速度を提供します。材質刃/高炭素鋼、ハンドル/硬質プラスチックABS+コーティングTPR質量(g)240寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)305× 68× 28
マルチワイヤーストリッパー
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
コンビネーションプライヤー
WORKPRO¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
草取リフォーク
WORKPRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。用途曲がったシャフトを使って、庭や庭先でたんぽぽやアザミ、その他の侵入植物を取り除くのに最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)221寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)330×40×40
小型スコップ
WORKPRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。用途土壌の反転、ほぐし、除草に最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)231寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)325×75×45
万能ハサミ
WORKPRO¥849税込¥9341個翌々日出荷マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR質量(g)62寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15最大切断能力(mm)Φ12まで
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。用途配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合材質ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR全長(mm)200 (8インチ)質量(g)286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 70× 16
剪定鋏
WORKPRO¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)267使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
家庭用ツールセット
WORKPRO¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。用途基本的なDIYや家庭用付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル質量(g/セット)2745 (バッグ込み)入数103
六角レンチセット
WORKPRO¥439税込¥4831セット当日出荷ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110先端形状六角質量(g/セット)261入数10
ラチェットハンドル (45T)
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×2.5差込角(inch)1/4入数1ギア数45
ホルダー付きビットセット
WORKPRO¥899税込¥9891セット翌日出荷六角ビットをハンドツールで使用できるだけでなく、ドライバーホルダーに簡単に挿入して、頑丈な保管ケースを使用してすべてのビットを良好な状態に保つことができます。クロムバナジウム鋼製磁気付きビットホルダー(60mm)セットです。ビットを簡単に取り出すことができます。セット内容プラスビット:PH1・2・2・3、マイナスビット:4・5・6、トルクスビット:T10・15・20・25・30、ホルダー材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 ABS / ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:10×2.4×4.8質量(g/セット)140
万能ハサミ
WORKPRO¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷段ボール、カーペット、針金、ロープ、ゴムホース、PVCシート、枝など多用途の切断に対応可能な万能ハサミです。倍力構造により、軽い力でスムーズな切断作業が可能です。滑り止め付きのギザ刃を採用しており、対象物をしっかり保持できます。CR-V鍛造鋼を採用した高耐久仕様です。材質(刃)クロムバナジウム鍛造鋼
差替式ナイフセット
WORKPRO¥769税込¥8461セット翌々日出荷SK5刃を使用しています。精密ホビーナイフは、精密な切断、彫刻、トリミング、チゼル、バリ取りなどに使用されます。木材、厚いボール紙、布、クラフト紙、プラスチック、薄い金属を素早く切断します。快適さとコントロール性を高めるバイマテリアルラバーコーティングハンドルです。安全な保管、整理、持ち運びに便利なプラスチック製のボックスが付属しています。付属品プラスチックボックスセット内容ブレード #3×3PCS・#4×2PCS・#11×5PCS・#12×3PCS、ハンドル×1本材質刃/SK5高炭素鋼、プラスチックボックス/TPR質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170× 75× 25ブレード長さ(mm)100
コンビネーションプライヤー
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
ラチェット式ドライバーセット
WORKPRO¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
差替式ドライバーセット
WORKPRO¥639税込¥7031セット当日出荷サビに強いクロームメッキのシャフトです。二種類の素材を使用したソフトグリップハンドルです。セット内容グリップハンドル×1本、両頭タイプビット PH2-1/4" × 78mm×1本、両頭タイプビット PH1-3/16" × 65mm×1本材質スリーブ/スチール、ハンドル/PP、ビット/クロムバナジウム鋼質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 30× 30
ガーデンフォーク
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。球根園芸や植え替えに人気のツールです。用途安全な植栽・移植作業に最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)235寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)317×80×45
折りたたみスコップ
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷表面に塗装が施されています。簡単に折りたためるコンパクトなデザインです。用途キャンプに最適材質高炭素鋼全長(mm)(展開時)570質量(g)1018折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×15×55