絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

TBC(タブチ)

TBC(タブチ)のページです。TBC(タブチ)は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在358件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社タブチ
所在地〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番56号
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(チーズ)

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • アレスフィット(オス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(オス)

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
  • ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 六角ニップル 1 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)コア部

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • 座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)

    座付水栓エルボ1種

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
  • ツギタシソケット TBC(タブチ)

    ツギタシソケット

    TBC(タブチ)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
  • ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
  • 竹の子 TBC(タブチ)

    竹の子

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類ホース継手
  • ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオン

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ 白

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • 砲金チーズ TBC(タブチ)

    砲金チーズ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • アレスフィット(メス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(メス)

    TBC(タブチ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • ステンレス チーズ TBC(タブチ)

    ステンレス チーズ

    TBC(タブチ)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)コア部

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
  • 面取り器 TBC(タブチ)

    面取り器

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
    材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
  • フレキ用エルボ TBC(タブチ)

    フレキ用エルボ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • ユニオンHI1種 TBC(タブチ)

    ユニオンHI1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • アレスフィット(床付き) TBC(タブチ)

    アレスフィット(床付き)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • 砲金エルボ TBC(タブチ)

    砲金エルボ

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ビニールプレート TBC(タブチ)

    ビニールプレート

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニル
  • PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)

    PE継手パイプエンド1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
  • エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)

    エフ-1用 ゲージ

    TBC(タブチ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
    表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ)

    アレスフィット(チーズ)

    TBC(タブチ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
    用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
  • アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ユニオン)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)