カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- SK11(3)
「airwt25-k」の検索結果

ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥729税込¥8021個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
両接続エルボ
TBC(タブチ)¥809税込¥8901個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
ライトエアー ソケット 異径 白
TBC(タブチ)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ソケット
TBC(タブチ)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から5日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60