カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- SK11(1)
「airwt25-ke」の検索結果
特価

ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥729税込¥8021個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
両接続エルボ
TBC(タブチ)¥809税込¥8901個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)105流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1