カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- SK11(7)
「airwt25」の検索結果
特価

ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥729税込¥8021個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白
TBC(タブチ)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 異径 白
TBC(タブチ)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
チーズ
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)150呼び径(mm)20温度(℃)0-60
両接続エルボ
TBC(タブチ)¥809税込¥8901個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
ソケット
TBC(タブチ)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から5日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60
メスチーズ
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)230呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
ライトエアー チーズ 白 異径
TBC(タブチ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328