カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- StarTech.com(38)
- LIVRE(リブレ)(21)
- フェリック(18)
- JAPANNEXT(18)
- omron(オムロン)(16)
- TOSTEM(LIXIL)(16)
- TP-LINK(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- ホンダ(14)
- LINDY(14)
- ラスタバナナ(12)
- オリエンタルモーター(11)
- unitech(10)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- HYPER(6)
- SKC(環境測定)(6)
- ケナメタル(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「drt」の検索結果

ドライタッチ ユニオン
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
ドライタッチ メスアダプター
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
オスアダプター平行ネジ
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番812-7966材質青銅形状オスアダプター平行ネジ質量(g)124流体冷温水種類ワンタッチ管継手呼び径(B)1/2表面処理鉛除去表面処理呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G
継手 ユニオン
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。トラスコ品番730-4534流体冷温水呼び径(mm)10規格日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)温度(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75適合管10mm、ドライフレックスパイプ
ドライタッチ耐熱ボール止水13
TBC(タブチ)¥3,398税込¥3,7381個(1個)5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4050材質鉛レス銅合金(CAC902)呼び径(mm)13
ボール止水栓オネジ
TBC(タブチ)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250呼び径(mm)13バルブ種類ボール
ボール止水栓ユニオン
TBC(タブチ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300呼び径(mm)13-3/4