アレスフィット 塩ビ用アダプターTBC(タブチ)当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。トラスコ品番324-4047材質青銅流体水道水呼び径(mm)13×13規格JIS規格適合品最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)5~35適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管13×13mm六角軸二面幅(mm)31