カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(7)
  • ナカバヤシ(17)
  • ブルー(11)
  • ELPA(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • ホンダ(4)
  • TRUSCO(3)
  • Modes(3)
  • micro:bit(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 日東工業(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • カナイ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbc 004」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • TBC ステンレス 45°エルボ TBC(タブチ)

    TBC ステンレス 45°エルボ

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1・1/4

    TBC(タブチ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス ホースニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8025材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)87種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス ホースニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8110材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)21種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm

    TBC(タブチ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8119材質ステンレス形状ニップル質量(g)30種類ねじ込み継手
  • SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(チーズ)

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

    TBC(タブチ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8041材質ステンレス形状ニップル質量(g)80種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X50mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X50mm

    TBC(タブチ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8040材質ステンレス形状ニップル質量(g)60種類ねじ込み継手
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X75mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X75mm

    TBC(タブチ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8121材質ステンレス形状ニップル質量(g)50種類ねじ込み継手
  • アレスフィット(オス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(オス)

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
  • TBC ステンレス ソケット TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ソケット

    TBC(タブチ)
    909税込1,000
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油JIS規格JIS G-4303最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X200mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X200mm

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8039材質ステンレス形状ニップル質量(g)180種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X100mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X100mm

    TBC(タブチ)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8032材質ステンレス形状ニップル質量(g)110種類ねじ込み継手
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • ステンレス チーズ TBC(タブチ)

    ステンレス チーズ

    TBC(タブチ)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
  • アレスフィット(メス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(メス)

    TBC(タブチ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ツギタシソケット TBC(タブチ)

    ツギタシソケット

    TBC(タブチ)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
  • 砲金エルボ TBC(タブチ)

    砲金エルボ

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 砲金チーズ TBC(タブチ)

    砲金チーズ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X100mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X100mm

    TBC(タブチ)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8115材質ステンレス形状ニップル質量(g)70種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X150mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X150mm

    TBC(タブチ)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8117材質ステンレス形状ニップル質量(g)110種類ねじ込み継手
  • フレキ用エルボ TBC(タブチ)

    フレキ用エルボ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • ユニオンHI1種 TBC(タブチ)

    ユニオンHI1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)

    メタルヘッダー4P-P50

    TBC(タブチ)
    9,898税込10,888
    1個(1個)
    5日以内出荷
    屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
    用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X150mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X150mm

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8034材質ステンレス形状ニップル質量(g)150種類ねじ込み継手
  • ステンレス 両長ニップル 1/4X125mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 1/4X125mm

    TBC(タブチ)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8116材質ステンレス形状ニップル質量(g)90種類ねじ込み継手
  • エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)

    エフ-1用 ゲージ

    TBC(タブチ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
    表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
  • 竹の子 TBC(タブチ)

    竹の子

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類ホース継手
  • ガイド付ユニオンセットHIリーフ TBC(タブチ)

    ガイド付ユニオンセットHIリーフ

    TBC(タブチ)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
  • ボールバルブ直 TBC(タブチ)

    ボールバルブ直

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
    形状ストレート材質(本体)C3771B接続R×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
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
"tbc 004" TBC(タブチ) 【通販モノタロウ】