カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(280)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • ナカバヤシ(67)
  • ブルー(36)
  • TRUSCO(32)
  • ホンダ(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(19)
  • NSK(日本精工)(17)
  • MOTTERU(16)
  • レイ・アウト(14)
  • ELPA(13)
  • コクヨ(13)
  • TOUGH BUILT(12)
  • スケーター(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • コーセル(9)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ナイキ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbc」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • TBC ステンレス 45°エルボ TBC(タブチ)

    TBC ステンレス 45°エルボ

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
  • SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(チーズ)

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • TBC 伸縮止水丸ハンドル付 TBC(タブチ)

    TBC 伸縮止水丸ハンドル付

    TBC(タブチ)
    6,698税込7,368
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
    用途水道メーターの1次側に使用します。材質青銅
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • アレスフィット(オス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(オス)

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
  • ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
  • TBCユーロス自在水栓 TBC(タブチ)

    TBCユーロス自在水栓

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5184質量(g)450寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67JIS規格JIS B-2061
  • ステンレス 六角ニップル 1 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)コア部

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
  • TBC ステンレス キャップ TBC(タブチ)

    TBC ステンレス キャップ

    TBC(タブチ)
    469税込516
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8017材質ステンレス(SCS13A)形状キャップ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油呼び径(B)1/2高さH(mm)20寸法D(mm)26呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • 座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)

    座付水栓エルボ1種

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
  • ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオン

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
  • TBC ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)
    339税込373
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8009材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)18寸法H(mm)21呼び径(B)3/8×1/8JIS規格JIS G-5121呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • TBC ステンレス ソケット TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ソケット

    TBC(タブチ)
    909税込1,000
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油JIS規格JIS G-4303最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • ステンレス チーズ TBC(タブチ)

    ステンレス チーズ

    TBC(タブチ)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
  • 砲金チーズ TBC(タブチ)

    砲金チーズ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • アレスフィット(メス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(メス)

    TBC(タブチ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)コア部

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
  • 竹の子 TBC(タブチ)

    竹の子

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類ホース継手
  • フレキ用エルボ TBC(タブチ)

    フレキ用エルボ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • ツギタシソケット TBC(タブチ)

    ツギタシソケット

    TBC(タブチ)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
  • ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • 砲金エルボ TBC(タブチ)

    砲金エルボ

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • 補修バンド13mm TBC(タブチ)

    補修バンド13mm

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
  • アレスフィット(床付き) TBC(タブチ)

    アレスフィット(床付き)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • TBC ステンレス ホースニップル TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ホースニップル

    TBC(タブチ)
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24JIS規格JIS G-5121呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • 補修バンド20mm TBC(タブチ)

    補修バンド20mm

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
水栓tbc特集