カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- SMC(50)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- ウエルドテック社(27)
- 東安(12)
- SAMTEC(9)
- TOPLAND(7)
- SK11(6)
- SLASH(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(5)
- 未来工業(5)
- エスコ(4)
- 鎌田信号機(4)
- ホンダ(4)
- オンダ製作所(4)
- WTB(4)
- ニチコン(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- ブランドをもっと見る
「wt-20」の検索結果

ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥669税込¥7361個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白
TBC(タブチ)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 白
TBC(タブチ)¥759税込¥8351個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番789-9432形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
ソケット
TBC(タブチ)¥779税込¥8571個3日以内出荷から5日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)100流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
両接続エルボ
TBC(タブチ)¥749税込¥8241個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)105流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
バルブメスチーズ
TBC(タブチ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)153流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1適合管ライトエアー
メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
チーズ
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1