カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • SMC(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
  • ウエルドテック社(27)
  • SAMTEC(9)
  • 東安(9)
  • TOPLAND(8)
  • SK11(6)
  • SLASH(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • 未来工業(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • ホンダ(4)
  • オンダ製作所(4)
  • WTB(4)
  • ニチコン(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ 白

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 白

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • オスアダプター TBC(タブチ)

    オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)193呼び径(mm)20温度(℃)0-60
  • ソケット TBC(タブチ)

    ソケット

    TBC(タブチ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60
  • 両接続エルボ TBC(タブチ)

    両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
  • バルブメスチーズ TBC(タブチ)

    バルブメスチーズ

    TBC(タブチ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)402呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
  • メスアダプター TBC(タブチ)

    メスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)153呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60適合管ライトエアー
  • メスチーズ TBC(タブチ)

    メスチーズ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)230呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60
  • チーズ TBC(タブチ)

    チーズ

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)150呼び径(mm)20温度(℃)0-60
ht220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ht220
  • t2