カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • (nb)
  • NUARL(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nuarl」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載 (nb)Audio SkeLeTonⅡ Bluetooth5.4対応 ANC・ゲーミングモード搭載(nb)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ヘッドトラッキング対応! スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン 6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。 ・360°ヘッドトラッキング ・ヒアスルー(外音取込)機能 ・タッチボタンコントロール ・低遅延モード搭載 ・アクティブノイズキャンセリング搭載 ・32時間の長時間動作(ケース併用時) ・低音から高音までバランスの取れたサウンド ・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開 ・騒がしい場所でも高品質で通話可能 ・技術基準適合証明取得済み
付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4マイクロホン無指向性x2バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP対応コーデックAAC、SBC
AV家電カテゴリ