カテゴリ

  • 防災用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック
  • 初田製作所(3)
  • 日本ドライケミカル(3)
  • モリタ宮田(3)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NDC(ドライケミカル)(1)
  • ワイピーシステム販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pan-3ag」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用ヤマトプロテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテックABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)ヤマトプロテック(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
ブラケット ヤマトプロテックブラケットヤマトプロテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
消火器・消火用品カテゴリ
関連カテゴリ