ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
付属品 六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 146×45×203 使用ホース (建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数 ステープル・ネイル/157(1連)
充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3 /min) 1.7 連続使用時間(分) 15(3.0Ah使用時、風量/強) 質量(kg) 1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時) 使用充電器 注文コード:48693436 品番:JC-925A 付属品 ノズル(220mm) トラスコ品番 414-1300 長さ(mm) 225(JP-L914・ノズル取付時) 幅(mm) 159 高さ(mm) 556 電圧(V) DC14.4 適合バッテリー 注文コード:77424446 品番:JPL91450A
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
45~85mmの釘に対応。
ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品 保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 3.7 安全装置 メカニカル式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.49~0.68(5~7) ネイル装填本数 200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 362×132×307 使用ホース 内径8.5mm以上、長さ30m以内
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途 接合金物用 頭部径(Φmm) 7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 3.3 適合釘打機 HN-65Z1、CN-H601Z
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 6日以内出荷
打ち込み深さ調整機構付き
小型・軽量1.5kg
用途 内装 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 243×60×296 ステープル装填数 168本(2連) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.4~0.8(約4~8) 適合ステープル 4MAステープル 質量(kg) 1.5 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 5日以内出荷
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途 2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番 474-3202 モーター 750W 空気取出口 一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min) ※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります) 使用電源 AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1 [r.p.m]) 最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A) 14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数 47×24×1
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷 から 9日以内出荷
頭部径(Φmm) 5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 材質 硬鋼線材 分類 鋼板釘 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュウ 適合釘打機 HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 9,470~税込 ¥ 10,417~
1箱(200本×40巻)
5日以内出荷 から 6日以内出荷
ネイルの線径(外寸)(Φmm) 1.83 材質 軟鋼線材 連結方式 プラシート 胴部形状 スクリュウ
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 9,998税込 ¥ 10,998
1箱(50本×40巻)
5日以内出荷
長さ(mm) 38 線径(Φmm) 3.8 適合機種 HN-120A 連結方式 プラシート 胴部形状 普通
コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 翌々日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途 下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
エアタンク MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) 8日以内出荷
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途 一般釘打機、エアツール専用 仕様 最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2 ])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2 ])/1.0(約10) 質量(kg) 8.3 タンク容量(L) 17 最高吐出圧(MPa) 0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 345×310×440 エア取出口 一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口 エアプラグ
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途 内装(石膏ボード用) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.39~0.78[4~8] ネイル装填本数 200本(1巻) 質量(kg) 1.7 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 299×133×311 ネイル足長さ(mm) 32・40・45・50
IL92371 MAX(マックス)[事務用品・工具] 3日以内出荷
種別 高耐候シート 色 黒 タイプ 200タイプ用 長さ(m) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
IL92344 MAX(マックス)[事務用品・工具] 3日以内出荷
種別 屋内シートカッティング&プリント用 色 緑 タイプ 100タイプ用 長さ(m) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
高圧スーパーエア・ホース 1m MAX(マックス)[事務用品・工具] 11日以内出荷
短く使いやすい1mホース。短く使いやすい1mホースです。
用途 高圧釘打機の接続ホース。 長さ(m) 1 内径(Φmm) 5
MPリボンカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
色 ブラック 1巻長さ(m) 200(名刺約2000枚印刷)
電子整準グリーンレーザ墨出器 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
便利なフルライン、揺れに強い電子整準、電池長持ちで長時間の連続照射します。電子整準なので振動や揺れに強く、安定したライン照射が可能です。フルライン照射なので回転させる手間が無く、墨出し作業を効率的に行えます。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途 壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。 仕様 電子整準フルライン 付属品 取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム 材質 鉄,樹脂 連続使用時間(時間) (全ライン)高輝度:約7、受光:約11 使用距離範囲(m) 10(受光器LA-D5GNV使用時25 指示精度 (水平・垂直ライン)±1.0mm/10m 出力(mW) 6~9(クラス2M)
ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途 壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。 仕様 ジンバル式矩十字 付属品 取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット 材質 鉄,樹脂 連続使用時間(時間) (全ライン)高輝度:約10、受光:約15 使用距離範囲(m) 10(受光器LA-D5GNV使用時25 指示精度 (水平・垂直ライン)±1.0mm/10m 出力(mW) 6~9(クラス2M)
コーンプリズム式グリーンレー MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
便利なフルライン、クラス2Mのダイレクトグリーンを壁際9mm照射可能です。コーンプリズム式で本体側面から照射できるので、壁際9mmに墨出し可能です。壁取付けアタッチメント使用で天井等の高所のレベル出しが可能です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途 壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。 仕様 コーンプリズム式フルライン 付属品 取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、マグネット壁掛け、固定プレート、キャリングケース、キャリングベルト 材質 鉄,樹脂 連続使用時間(時間) (全ライン)高輝度:約6 使用距離範囲(m) 10(受光器LA-D5GNV使用時25 指示精度 (水平・垂直ライン)±1.0mm/5m 出力(mW) 1.5~3(クラス2M)
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途 木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。 材質 鉄、樹脂 質量(g) 500 ステープル装填数 150本
帰ってスグの足洗ソープ MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
足指、足甲、足裏の気になる臭いをスッキリ。臭いを洗い流す毎日の習慣におすすめです。スプレー泡タイプなので簡単に使えてすすぎも楽々。有効成分イソプロピルメチルフェノール配合。石けん成分がニオイや汚れを洗浄します。足浴にもおすすめします。ペパーミントの香り。
成分 K石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、EDTA-4Na、ヒドロキシエタンジホスホン酸4Na液、他 有効成分 イソプロピルメチルフェノール
無添加生活 無添加ボディミルク MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
5つの無添加処方、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベンフリー。天然由来成分98%でできた全身用ボディミルク。濡れた肌にも使えます。
仕様 無香料、無着色、ノンアルコール 成分 水、グリセリン、コーン油、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、他
鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 3日以内出荷
大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
仕様 1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時) 質量(kg) 2.6(付属電池装着時) 寸法 対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16 安全装置 トリガロック、メインスイッチ 時間 1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時) ワイヤー 使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 295×125×358(付属電池装着時)
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 色 ULヨウクロ 質量(g) 190 タイプ 詰め替え用リボン 規格 RoHS、UL対応 1巻長さ(m) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様 ラミネートリボン、残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g) 190 タイプ 詰め替え用リボン 規格 RoHS 1巻長さ(m) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品 キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ 質量(kg) 2.2(電池非装着時) 電圧(V) モータ:DC18・DC14.4 切断能力 満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット 切断能力(mm) Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当 モーター ブラシレスDCモータ 最大切断能力(mm) Φ6の2本同時切断可能 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383 使用電池パック マックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 3日以内出荷
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途 土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など 適合 1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 電圧(V) DC14.4 安全装置 トリガロック、メインスイッチ 時間 1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 1年 充電時間(分) 実用充電:約55、満充電:約80 対象 鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25 電池パック リチウムイオン電池JP-L91450A 関連資料 製品カタログ(2.75MB)
紙折り機 EPF-400 MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2 使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り) 適合 用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る) 質量(kg) 約33(クロス折り部品、電源コード除く) 消費電力(W) 動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz) 電源 AC100V/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能 主な用途 B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能 使用環境温度(℃) 動作:5~35、保存:-10~60 用紙厚(g/m2 ) 40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157) 排紙方法 搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替 使用可能用紙サイズ B7(91×128)~A3(297×420) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2 使用時) 使用環境湿度(%) 20~80RH 折り位置設定 二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り 処理速度 【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)
紙折り機 EPF-300 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2 使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り) 適合 用紙種/上質紙、再生紙、更紙 質量(kg) 約29(電源コード除く) 消費電力(W) 動作時:56(50Hz)、63(60Hz)/待機時:3(50/60Hz) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】666×510×485、【使用時】812×510×510 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、ジャムマップ表示、手差し給紙機能 主な用途 B6-A3三つ折り、 定形外サイズも可能 使用環境温度(℃) 動作:5~35、保存:-10~60 用紙厚(g/m2 ) 40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ B6(128×182)~A3(297×420) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2 使用時) 使用環境湿度(%) 20~80RH 折り位置設定 二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り 処理速度 【50Hz時】133枚/分、【60Hz時】153枚/分
紙折り機 EPF-200/60HZ MAX(マックス)[事務用品・工具] 3日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途 A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2 使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 60 消費電力(W) 87(動作時)、2.8(待機時) 電源 AC100V/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2 ) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2 使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 104枚/分(上質・64g/m2 内三つ折り)
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途 屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工 付属品 保護メガネ、油さし、ケース 質量(kg) 2.9 タイプ コイルネイラタイプ:常圧 長さL(mm) 333 高さH(mm) 323 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 ネイル装填本数 200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻) 幅W(mm) 130 使用釘 N45/N50/N65/CN50/CN65 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.8[5~8] 使用ホース 内径8.5mm以上・長さ30m以内 関連資料 (3.69MB)
ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G1・TD-341G用のビットです。
用途 ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。 適合機種 HV-R41G1・TD-341G タイプ 入組数:5本
ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G用のビットです。
用途 ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。 適合機種 HV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G タイプ 入組数:5本
ねじ打機交換用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。
用途 マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。 全長(mm) 150
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 硬鋼線材 長さ(mm) 45 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種 HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 ユニクロ 長さ(mm) 50 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種 HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途 フィニッシュネイラ専用超仕上釘。 その他 連結形状・連結方法:接着剤 適合機種 HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1 材質 軟鋼線材 長さ(mm) 15 色 白色 線径(Φmm) 1.05 分類 超仕上釘 頭部径(Φmm) 1.3×1.05 胴部形状 ストレート
Pパイプサポート用アタッチM MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。
用途 パイプサポート用アタッチメント。 適合機種 HN-65FW1用