ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] (6件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 連結方式 ワイヤ連結 胴部形状 スムース
電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具] 予約販売
打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体ボタン操作いらずカード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
特記 集計機能なし 仕様 徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜) その他 【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回> 付属品 取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。 適合 【インクリボン】ER-IR103 質量(kg) 1.7 色 ホワイト 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 待機時4.0 最大40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 202×140×104 精度 水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) 表示部 バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) 記録方式 工場出荷時から停電累計3年間 使用環境 【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと) 設定表示 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み 印字文字 日付・曜日・時分
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 2,998税込 ¥ 3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途 各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。 トラスコ品番 119-4899 材質 本体:鉄 足長(mm) 13 肩幅(mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具] (6件のレビュー) 当日出荷
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様 エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷 から 8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g) 個装:420 タイプ 詰め替え可能タイプ 規格 RoHS 1巻長さ(m) 60 寸法(縦×横×高さ)(mm) 個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途 施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能 0.025mm/step 幅(mm) 385 奥行(mm) 203 高さ(mm) 215 最大作画範囲 200×3000mm 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 412-5436 対応OS Windows10/11 カット速度 最大120mm/sec インターフェイス USB、LAN
エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] (4件のレビュー) 当日出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途 リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様 (付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品 六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×57×185 使用ホース内径(Φmm) 6以上 ステープル装填数 100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×52×230
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。
対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2 ・2.0mm2 の電線に対応)
85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様 ドラム式 タイプ 熱収縮・非塩ビチューブ用 文字 白に黒文字 番号 LM90652 1巻長さ(m) 85 適合電線径(Φmm) 3.0~3.7
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種 CPM-100Hシリーズ専用 幅(mm) 100 長さ(m) 15 テープ地色 白 使用場所 屋内
サクリ HD-10NLK MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様 予備針100本収納可能再生材使用率/53.1% 適合 使用針/No.10-1M 質量(g) 85(針150本装着時) 綴じ枚数 20 最大綴じ奥行(mm) 26 針装てん数(本) 50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 55×26×80 グリーン購入法 適合 付属品 針150本 繰り返し・詰め替え 対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種 CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
油による表示物・ラベルのはがれを解決。
粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。
油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 適合機種 CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W 幅(mm) 100 長さ(m) 15 テープ地色 白 使用場所 屋内
ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。
床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。
台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。
表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
用途 人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護 材質 PET 色 透明 長さ(m) 8.5 1巻長さ(m) 8.5
ホッチキス HP-10 MAX(マックス)[事務用品・工具] (4件のレビュー) 当日出荷
100pcs充填
適合 使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M 色 グレー 質量(g) 182 最大綴じ奥行(mm) 52 針装てん数(本) 100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 25×172×70 針装てん方法 マガジンスライド方式 繰り返し・詰め替え 対応
ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 針1000本 適合 使用針/No.10-1M 質量(g) 75 綴じ枚数 20 最大綴じ奥行(mm) 51 針装てん数(本) 50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 46×21×90 グリーン購入法 適合 仕様 再生材使用率/71.3% 繰り返し・詰め替え 対応
上質感熱紙ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ELP-60、60S、60N専用消耗品。
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
仕様 ダイカットラベル ラベルサイズ(mm) 幅62×ピッチ57 ラベル枚数(1巻当り) 530
瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
質量(g) 76 エコマーク認定 認定 盤面サイズ(mm) W93×D54 インク 補充インク:SA-30アイ グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 100 エコマーク認定番号 18 112 030 再生材使用 使用 繰り返し・詰め替え 対応
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷 から 翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm) 330 質量(kg) 9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 印字方式 熱転写方式 カット速度 最大120mm/秒 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 切り文字・縁取り・枠カット 仕様 プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
大型厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品
再生材使用商品
100pcs充填
用途 30~170枚とじ用 適合 (針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H 色 グレー 綴じ枚数 30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時) 付属品 リムーバ 質量(kg) 2.16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×90×390 最大綴じ奥行(mm) 68 針装てん数(本) 100 針装てん方法 マガジンスライド方式 グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 60 繰り返し・詰め替え 対応
ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] (4件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1箱(100本×20巻)
当日出荷 から 5日以内出荷
木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途 木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm) 8.2 径(Φmm) 3.8
スタンプ台補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
【瞬乾スタンプ台・瞬乾2段式ワンタッチスタンプ台用】補充インク。
寸法(mm) H75×直径30 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
軽とじプライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途 商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに 適合 【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス 色 ローズゴールド 質量(g) 300 枚数 【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15 方式 【針装てん】マガジンスライド方式 本数 【装てん】210 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×25×191 繰り返し・詰め替え 対応
ホッチキス針 1号 MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) 当日出荷
大型特殊用途使用針
サイズ 1号針 適合 HD-1NA 幅(mm) 12.5 針長(mm) 12 1連接着本数 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハウス洗浄機 MAX(マックス)[事務用品・工具] (15件のレビュー) 3日以内出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途 ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg) 3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm) 8.5 水量(L/min) 7~9 ブラシ ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力 約200m2 /時
タイワイヤ(なまし鉄線) MAX(マックス)[事務用品・工具] (5件のレビュー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1ケース(50巻)
当日出荷
1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) 当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数 30 針装てん数(本) 150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M) 質量(g) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 45×184×80 最大綴じ奥行(mm) 75
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途 ピンネイラ専用釘。 色 白色 直径(Φmm) 0.6 線径(Φmm) 0.6
ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途 インクリボン 長さ(m) 巻き:55 インク残量検知機能 対応 タイプ 使い切り 適合品番 本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5