ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) 当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数 30 針装てん数(本) 150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M) 質量(g) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 45×184×80 最大綴じ奥行(mm) 75
シフォネルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
12枚あけ2穴パンチ。さらさらのこだわり塗装。最新の位置合わせゲージ。すっきりハンドロックも搭載。
カバー ダスト:前面開閉式 質量(g) 160 穴径(Φmm) 6 奥行(mm) 穴:12 枚数 最大穴あけ:12枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62(ロック時33)×116×63 穴間隔(mm) 80 ゲージ 位置決め:A3縦まで対応 繰り返し・詰め替え 対応
パンチ 12枚 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
シフォン生地のようなさらさら表面仕上げ、個人使用にぴったりなコンパクト卓上パンチ・丈夫な金属製の斜めゲージで、穴あけ作業の邪魔にならない 、ハンドルロック付きなので、コンパクトに収納可能 。
仕様 穴あけ枚数:約12枚(最大) 色 白 質量(g) 160 穴径(Φmm) 6(最大) 奥行(mm) 穴:12 穴間隔(mm) 80 アズワン品番 65-0406-82 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 63×116×62(ロック時33) 繰り返し・詰め替え 対応
耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
材質 甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼) 耐熱温度(℃) 平側-500、甲側-300
ホッチキス HD-35K MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
仕様 針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75% 適合 使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M 色 ブルー 質量(g) 172 綴じ枚数 30 針装てん数(本) 50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 50×31×123 グリーン購入法 適合 最大綴じ奥行(mm) 64 繰り返し・詰め替え 対応
中綴じホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。
質量(g) 700 奥行(mm) 【とじ】最大307 枚数 【とじ】2~30(最大120ページ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×76 × 405 適合サイズ 【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応) 針装てん数(本) 100 針装てん方法 ワンタッチオープン方式 とじ仕様 先曲げクリンチ グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 75 口寸法(mm) 【とじ口】19 使用針 No.11-1M 再生材使用 使用 繰り返し・詰め替え 対応
ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1箱(20m×1巻)
当日出荷 から 翌々日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用5年程度。
仕様 屋外使用5年程度 適合機種 CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C 幅(mm) 300 長さ(m) 20 使用場所 屋外
ギア系ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷 から 翌々日出荷
【20枚とじ】アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応。
電動工具にも使われるエラストマー製・ソフトグリップ採用の本体ボディ。
握りやすく、持ちやすいデザイン。
書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル。
安心のMADE IN JAPANモデル。
使用針 NO.10-1M、NO.10-1Mカラー針 綴じ枚数 最大20枚 最大綴じ奥行(mm) 53 針装てん方法 スライド&オープン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×94×39 質量(g) 70 材質 エラストマー(本体カバー) 繰り返し・詰め替え 対応
小型パンチ シフォネル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
サラサラボディーで指紋汚れが目立たない!12枚あけパンチ。
穴数 2 色 グリーン 質量(g) 160 枚数 (最大穴あけ)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×63×62(ロック時33) アズワン品番 65-0406-81 繰り返し・詰め替え 対応
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
1巻長さ(m) 8 適合本体 LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W 色 透明
ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具] (6件のレビュー) 当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途 工作に便利です。 ステープル幅(mm) 8 針装てん数(本) 120 ステープル足長さ(mm) 8 付属品 針120本付 色 グリーン 質量(g) 330 使用ステープル 808FC 針装てん方法 マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 123×12×155
瞬間スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
持ち運びに便利なロック式です。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【盤面】64×38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 17x84x66 グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 100 再生材使用 使用 繰り返し・詰め替え 対応
スティック型ホッチキス モティック MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
質量(g) 28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 19(使用時32)×21×148 綴じ枚数 約10枚(最大) 最大綴じ奥行(mm) 37 針装てん数(本) 100 針装てん方法 後部蓋式+マガジンスライド方式 とじ仕様 ノーマルクリンチ 綴じ口寸法(mm) 3.7 繰り返し・詰め替え 対応
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷 から 11日以内出荷
軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様 対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間 質量(kg) 2.4 色 ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常3、最大34 精度 時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×130×272 表示部 液晶(白色バックライト) その他設定項目 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) 電源(AC V) 100、50/60Hz メモリー メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 印字方式 7ピン インパクトドット方式 保存温度範囲(℃) -20~60 インク インクリボン方式 受信ユニット 標準装備
充電池 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) ¥ 4,498~税込 ¥ 4,948~
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 材質 硬鋼線材 ねじ頭径(mm) 5.5 連結方式 プラシート 胴部形状 普通
ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1箱(2150本)
当日出荷 から 5日以内出荷
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
35P4用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途 充電式ピンネイラ用パーツ。 対応機種 TJ-35P4用
楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 3日以内出荷
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途 ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm) 353 幅(mm) 37 高さ(mm) 148 質量(g) 430 最大結束径(Φmm) 45 関連資料 (2.54MB) 取扱説明書 (1.7MB)
ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途 インクリボン 長さ(m) 巻き:55 インク残量検知機能 対応 タイプ 使い切り 適合品番 本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
ビーポップ詰替えインクカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100、LC-100KP、LC-100CP、LC-100P 質量(g) 400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 175×265×120
チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途 制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。 色 白 チューブ長さ(m) 250
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
1巻長さ(m) 8 適合本体 LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W 色 黄色
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
(P)フックASSY MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 1110 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-28 繰り返し・詰め替え 対応