安全保護具・作業服・安全靴 (10) 物流/保管/梱包用品/テープ (25) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (3) オフィスサプライ (267) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 切削工具・研磨材 (2) 測定・測量用品 (15) 作業工具/電動・空圧工具 (244) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (7) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (25) 空調・電設資材/電気材料 (3) ねじ・ボルト・釘/素材 (50) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (14) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) 農業資材・園芸用品 (21) 医療・介護用品 (6) その他 (5) ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用ラミネートリボンです。
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様 ラミネートリボン、残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g) 個装:420 タイプ 詰め替え可能タイプ 規格 RoHS 1巻長さ(m) 60 寸法(縦×横×高さ)(mm) 個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応) 対応
ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
使って、たたんで、また使う片手でワンタッチ操作。スティックだから100本入る持ち歩いても、針切れしにくい。丸みと、フラット隙間にスルッと、置いたら安定。とにかく軽量、28gだから、もち運びに便利。針残量を常に把握なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。押す場所はココ!指を添える位置、上下のくぼみ。
質量(g) 28 奥行(mm) 【とじ】37(最大) 枚数 【とじ】10(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 19(使用時32)×21×148 針装てん数(本) 100 針装てん方法 後部蓋式+マガジンスライド方式 とじ仕様 メガネクリンチ 口寸法(mm) 【とじ口】3.7 使用針 No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 繰り返し・詰め替え 対応
チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途 制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。 色 白 チューブ長さ(m) 250
バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 1110 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-28 繰り返し・詰め替え 対応
ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。
光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。
ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。
JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
用途 停電時、緊急時の避難誘導表示
停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示
停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示 トラスコ品番 246-0988 材質 PET 幅(mm) 100 色 薄黄緑 質量(g) 375 長さ(m) 7 厚さ(μm) 195
エアダスタ ロングノーズル MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
常圧用
80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。
レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。
ノズル長(mm) 80 全長(mm) 215 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 135×215×15
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 色 ULヨウクロ 質量(g) 個装:420 タイプ 詰め替え可能タイプ 規格 RoHS、UL対応 1巻長さ(m) 60 寸法(縦×横×高さ)(mm) 個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応) 対応
PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途 連結釘。 長さ(mm) 19 胴径(Φmm) 2.6 入数 100本×5巻 頭径(mm) 6.3
T4ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途 TG-ZB用T4ステーブル。 材質 鉄 幅(mm) 内幅9・外幅10 対応機種 TG-ZB 足長(mm) 7 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
バイモ11 E-SQ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数 40枚(最大) 使用針 NO.11-1M とじ仕様 フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm) 平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法 フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 129×63×163 質量(g) 810 とじ速度 1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品 NO.11-1M アズワン品番 65-0352-27 繰り返し・詰め替え 対応
軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。
紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。
刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。
ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。
カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。
必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。
左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。
スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚) 最大120(PPC用紙64g/m2 穴あけ時) 付属品 DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み) 質量(g) 1700 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 奥行(mm) (穴)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 135×140×245 ゲージガイド対応サイズ A4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短) グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 70(グリーン購入法適合商品) 繰り返し・詰め替え 対応
大型製本ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
適合 (針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H 色 グレー 綴じ枚数 30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~160枚(1217FA-H使用時) 付属品 リムーバ 質量(kg) 3.92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 280×119×518 最大綴じ奥行(mm) 256 針装てん数(本) 200 針装てん方法 マガジンスライド方式 繰り返し・詰め替え 対応
中型ホッチキスリムーバー付き MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
色 ブルー 綴じ枚数 25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10) 針装てん数(本) 100 付属品 リムーバー 適合 針No3 質量(g) 790 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 84×304×178 最大綴じ奥行(mm) 50 針装てん方法 フロントローディング方式 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。塗布するだけの簡単作業です。切り込み深さの影響はありません。最大1か月効果が持続します。
用途 丸ノコへの塗布。 材質 鉄樹脂 容量(mL) 300 ケース入数 12本×2箱 ガスの種類 【噴射ガス】DME 危険物の類別 非危険物
大型フラットホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
「フラットクリンチ」最強モデルグリーン購入法適合品エコ商品ねっと掲載商品再生材使用商品
用途 50~150枚とじ用 適合 (針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H 色 グレー 綴じ枚数 50~70枚(1210FA-H使用時)70~110枚(1213FA-H使用時)110~150枚(1217FA-H使用時) 付属品 リムーバ 質量(kg) 1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×83×303 最大綴じ奥行(mm) 46 針装てん数(本) 100 針装てん方法 フロントローディング方式 グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 72 繰り返し・詰め替え 対応
9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm) 9 適合機種 HA-57、TA-557F 材質 軟鋼線材 線材(mm) (厚さ)1.4
パーツ MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
コンタクトトップ 平打ち MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
用途 コンタクトトップ。 モデル HA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途 コンタクトトップ。 仕様 溝打用 モデル マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途 案内表示・看板の作成に。 幅(mm) 330 質量(kg) 9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 付属品 ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式 熱転写方式 印字密度 203dpi 印字速度 25mm/秒 カット速度 最大120mm/秒 分解能 カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 85 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 枠カット 品番 IL90215 仕様 プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番 65-1855-75
電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途 ホッチキス 付属品 No.70FE(5000本) 質量(kg) 1.5 奥行(mm) 平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18 消費電力(W) 最大48以下 スイッチ 作動:針センサー方式/手動スイッチ方式 電源 AC100V(50/60Hz) 方式 綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式 使用温度(℃) 5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×229×113 速度 綴じ:0.5秒/1本 綴じ枚数 2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2 時) アズワン品番 65-0337-56 入数 1台 装填数 5000本/カートリッジ 繰り返し・詰め替え 対応
耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
材質 甲/アラミド繊維(綿貼)、平/アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼) 厚さ(mm) 3.5 全長(cm) 26 耐熱温度(℃) 300 アズワン品番 61-4696-29
軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。
交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。
用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで)
予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
質量(g) 2620 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 奥行(mm) 12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×142×363 穿孔能力(枚) 最大200(PPC用紙64g/m2 穴あけ時) ゲージガイド対応サイズ A4~A6 付属品 DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
ハウス洗浄機 MAX(マックス)[事務用品・工具] (15件のレビュー) 3日以内出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途 ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg) 3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm) 8.5 水量(L/min) 7~9 ブラシ ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力 約200m2 /時