サクリキッズ HD-10NLCKMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様予備針100本収納可能適合使用針/No.10-1M質量(g)82(針150本装着時)綴じ枚数20針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80最大綴じ奥行(mm)26付属品No.10-1M(1000本入)×1、なまえシール繰り返し・詰め替え対応
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル/168本(2連)
レタツイン テープカセット(黄)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色黄テープ長さ(m)8
プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980~税込¥14,278~
1箱(200本×40巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
仮釘タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ステープル足長さ(mm)20質量(g)915寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980~税込¥15,378~
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
プラシート連結釘 FCP-T3MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,990~税込¥7,689~
1箱(200本×40巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83連結方式プラシート連結胴部形状普通適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)翌々日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
ステープル 2300本MAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!
無添加生活 無添加ボディミルクMAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
5つの無添加処方、香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベンフリー。天然由来成分98%でできた全身用ボディミルク。濡れた肌にも使えます。
仕様無香料、無着色、ノンアルコール成分水、グリセリン、コーン油、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、他
詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
フルメタルホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がりホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
寸法(mm)【とじ口】20質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20枚(最大)方式【針装てん】ワンタッチオープン方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104本数【針装てん数】100本とじ仕様【とじ】メガネクリンチ使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応
紙折り機 EPF-200/60HZMAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)60消費電力(W)87(動作時)、2.8(待機時)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度104枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。
色BLACK質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26 × 104針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】20使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応
ターボドライバ用ビット5本入MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。
用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST全長(mm)135タイプ入組数:5本
4MAフロアステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
フィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート
PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
(P)コンタクトトップ(ミゾMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(P)コンタクトトップHMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HV-R41G5用
(P)ノーズトップSMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4
(P)ビット(B32X2)MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
大型長尺サーマルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具]¥929,800税込¥1,022,780
1台(43kg)
3日以内出荷
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合 ボディソープMAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
「抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)」を配合したボディソープです。日々のバスタイムでムズカユ肌をやさしく簡単に洗い流します。赤ちゃんから大人までお使いいただけるボディソープです。
モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセットMAX(マックス)[事務用品・工具]6日以内出荷
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業にセット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260関連資料(4.12MB)取扱説明書(6.44MB)連続使用回数フル充電:目安5000回
鉄筋結束機 ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13安全装置トリガロック、メインスイッチ適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A