カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 空圧工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(39)
  • エスコ(31)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
  • 若井産業(28)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • ユニカ(17)
  • OHSATO(大里)(15)
  • TRUSCO(14)
  • スターエム(12)
  • アマテイ(12)
  • ウイング(12)
  • 未来工業(11)
  • マキタ(10)
  • ミヤナガ(8)
  • 修理(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • KN村田産業(7)
  • 八幡ねじ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 75」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.7使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
    付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バラ釘連結機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
    付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
  • プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(太め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(200本×20巻)
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
  • 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    卓上ホッチキス HD-3DEL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
    用途紙綴じ用ホッチキス仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時最大綴じ奥行(mm)58針装てん方法ワンタッチオープン方式穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70グリーン購入法適合再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm繰り返し・詰め替え対応
  • コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
    用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1