ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻MAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1