ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷 から 8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) タイプ 詰め替え可能タイプ 規格 RoHS 寸法(縦×横×高さ)(mm) 個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビーポップ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] (9件のレビュー) 当日出荷
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×172×216 1巻長さ(m) 55 質量(g) 400 適合機種 CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P 小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×172×216
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷 から 8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g) 190 タイプ 詰め替え用リボン 規格 RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷 から 8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g) 個装:420 タイプ 詰め替え可能タイプ 規格 RoHS 1巻長さ(m) 60 寸法(縦×横×高さ)(mm) 個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途 銘板ラベルや製品ラベル等の作成に 適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用2年程度 適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌日出荷 から 8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途 【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様 残量検知対応 適合機種 CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g) 190 タイプ 詰め替え用リボン 規格 RoHS 1巻長さ(m) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途 インクリボン 長さ(m) 巻き:55 インク残量検知機能 対応 タイプ 使い切り 適合品番 本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
ビーポップ詰替えインクカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100、LC-100KP、LC-100CP、LC-100P 質量(g) 400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 175×265×120
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷 から 翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm) 330 質量(kg) 9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 印字方式 熱転写方式 カット速度 最大120mm/秒 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 切り文字・縁取り・枠カット 仕様 プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用1年程度 適合機種 CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200 幅(mm) 200 長さ(m) 15 使用場所 屋内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種 CPM-100Hシリーズ専用 幅(mm) 100 長さ(m) 15 テープ地色 白 使用場所 屋内
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 8日以内出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途 施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能 0.025mm/step 幅(mm) 385 奥行(mm) 203 高さ(mm) 215 最大作画範囲 200×3000mm 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 412-5436 対応OS Windows10/11 カット速度 最大120mm/sec インターフェイス USB、LAN
サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途 案内表示・看板の作成に。 幅(mm) 330 質量(kg) 9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 付属品 ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式 熱転写方式 印字密度 203dpi 印字速度 25mm/秒 カット速度 最大120mm/秒 分解能 カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 85 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 枠カット 品番 IL90215 仕様 プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番 65-1855-75
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
油による表示物・ラベルのはがれを解決。
粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。
油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 適合機種 CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W 幅(mm) 100 長さ(m) 15 テープ地色 白 使用場所 屋内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種 CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具] 8日以内出荷
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品 ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル 消費電力(W) 150 電源 AC100V±15%・50/60Hz 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません) 本体質量(kg) 15.5 分解能 0.025mm/step 機能 (カッティング)切り文字・縁取り・枠カット 速度 (カット)最大120mm/sec 印字密度 300dpi 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 317×425×315 印字方式 熱転写 使用環境 温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと) 印字速度 25mm/s 最大作画範囲 200×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)