カテゴリ

  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-500f3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
1巻長さ(m)8適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W透明
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
1巻長さ(m)8適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W黄色