カテゴリ

  • 事務用品(20)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • ノーブランド(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • 中川ケミカル(2)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「max pm-100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具]
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320印字方式熱転写方式カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能切り文字・縁取り・枠カット仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]サインプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。幅(mm)330質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド印字方式熱転写方式印字密度203dpi印字速度25mm/秒カット速度最大120mm/秒分解能カッティング:0.025mm/step最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能枠カット品番IL90215仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可アズワン品番65-1855-75
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱(15m×1巻)
当日出荷
油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W幅(mm)100長さ(m)15テープ地色使用場所屋内
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シートMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]CPM-100H専用ラミネートフィルムMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1個
当日出荷
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100長さ(m)15仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H質量(g)500厚さ(μm)50
マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし)MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱ほか
当日出荷から8日以内出荷
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ用アプリケーションシート転写用MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2巻)
当日出荷
用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用MAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1箱(8m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)8テープ地色反射白使用場所屋内
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
オフィス機器カテゴリ
関連カテゴリ