絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
279,800税込307,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~2号
感知器用化粧プレート リニューアル用 ニッタン(NITTAN)感知器用化粧プレート リニューアル用ニッタン(NITTAN)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
外径(mm)Φ161
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
309,800税込340,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~3号
表示灯付フラット発信機 塗代カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 塗代カバーニッタン(NITTAN)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
感知器用化粧プレート ニッタン(NITTAN)感知器用化粧プレートニッタン(NITTAN)
559税込615
1個
3日以内出荷
外径(mm)Φ138
感知器用埋込アダプタB ニッタン(NITTAN)感知器用埋込アダプタBニッタン(NITTAN)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機 防雨カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 防雨カバーニッタン(NITTAN)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合【発信機】MM1W-PL、MM1W-01
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)580仕様接続検知器:0KB3RoHS指令(10物質対応)対応
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型種類露出型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
P型2級受信機 蓄積式 埋込 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 埋込ニッタン(NITTAN)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型種類埋込型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式熱式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75
住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式煙式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
適合【感知器】KC・IA用外径(Φmm)109
消火栓始動押ボタン(埋込型) ニッタン(NITTAN)消火栓始動押ボタン(埋込型)ニッタン(NITTAN)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN)消火栓始動装置ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
1次側AC200V
外径(Φmm)200×300
移報用装置 ニッタン(NITTAN)移報用装置ニッタン(NITTAN)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
移報用装置・その他 DC12V/24V 無電圧C接点
定格電圧(V)AC12/24、DC12/24定格電流(A)18/16接点容量AC125VA、DC60W
P型2級発信機 壁掛型 ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型ニッタン(NITTAN)
239,800税込263,780
1台
66日以内出荷
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ等級【爆発】d2G4定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA番号【防爆型式】第T26686号
プロテクタ(分離型感知器用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(分離型感知器用)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)ニッタン(NITTAN)
1,790税込1,969
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)70×120定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)ニッタン(NITTAN)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN)P型2級発信機用作動検出アダプタニッタン(NITTAN)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)47×41×23主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)4型式検定番号中第9~17号
フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)フラット発信機(R型・R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)132.4主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
セットプレート(P型1級) ニッタン(NITTAN)セットプレート(P型1級)ニッタン(NITTAN)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
端子台ユニット(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)端子台ユニット(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
機器収容箱(R型アドレス付)の端子台ユニット。取付用ネジ付
端子台ユニット(R型) ニッタン(NITTAN)端子台ユニット(R型)ニッタン(NITTAN)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
機器収容箱(R型)の端子台ユニット。取付用ネジ付
ボックス ニッタン(NITTAN)ボックスニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
機器収容箱のボックス
用途横型兼用
セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
セットプレート(R型) ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型)ニッタン(NITTAN)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
点検ボックス ニッタン(NITTAN)点検ボックスニッタン(NITTAN)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
感知器埋込用プレート 小型用 取付金具 ニッタン(NITTAN)感知器埋込用プレート 小型用 取付金具ニッタン(NITTAN)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
小型感知器用
感知器埋込用プレート 特種塗代カバー ニッタン(NITTAN)感知器埋込用プレート 特種塗代カバーニッタン(NITTAN)
999税込1,099
1台
3日以内出荷
埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。
外径(Φmm)124×124
遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
炎感知器用角度調整器 ニッタン(NITTAN)炎感知器用角度調整器ニッタン(NITTAN)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ネジベース(B3-A)付
カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
差動式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
定温式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
差動式分布型感知器 ニッタン(NITTAN)差動式分布型感知器ニッタン(NITTAN)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様露出定格電圧(V)DC30外径(Φmm)96×142主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
分離型遮光フード ニッタン(NITTAN)分離型遮光フードニッタン(NITTAN)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)76.4×142.7