カテゴリ

  • 防災用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • SMC(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • CKD(15)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • brembo(2)
  • TRW(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日平機器(1)
  • 未来工業(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • AUTO-BI(山田辰)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb3l」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J