カテゴリ
- オフィス家具(1,480)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(626)
- 船舶用品・漁業資材(378)
- 制御機器(200)
- バイク純正部品(192)
- メカニカル部品(180)
- 印刷用紙/インク/印刷機(104)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 農業機械(59)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 自動車純正部品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 作業工具(41)
- 測定用品(40)
- 建材・エクステリア(38)
- パソコン/周辺機器(38)
- バイク部品(32)
- 電気材料(30)
- 事務用品(26)
- 科学研究・開発用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自動車補修部品(19)
- 機構部品(17)
- 整備工具・収納(16)
- 建築金物(13)
- 切削工具(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 作業服(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 防災用品(10)
- 物流用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 厨房用品(9)
- 清掃用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 医療(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AbuGarcia(アブガルシア)(39)
- Avail(アベイル)(21)
- CKD(145)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](45)
- IDEC(和泉電気)(92)
- MAZDA(マツダ)(35)
- N-TONER(21)
- ParkerTAIYO(21)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- SMC(574)
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- エスコ(31)
- オカムラ(岡村製作所)(1,464)
- シグマ光機(30)
- ホンダ(201)
- 三ツ星ベルト(23)
- 住友重機械工業(20)
- 未来工業(26)
- 鶴見製作所(37)
- ブランドをもっと見る
「lb3」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB3~
堀内機械¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
LB用3連充電器
嵯峨電機工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷同時に3個のバッテリーが充電でき、それぞれの充電進捗が確認できます。「Check」ボタンを押すと液晶画面のバックライトが光り暗所でも充電進捗を確認できます。用途多数本コードレスライトを使用するときの3連充電器。トラスコ品番790-3201適合機種LBシリーズ幅(mm)292高さ(mm)64奥行(mm)100電源(V)AC100コード長さ(m)1.9充電時間(時間)3.5
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(272件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形
(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥619税込¥6811個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
LP フフィルターブラシ
まめいた¥419税込¥4611個当日出荷フィルターのホコリを掃い落とす!用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン色ホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応






LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
アルミケース ALB
JEJアステージ(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
ストライク
SYS(シブタニ)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
真鍮文字
光(11件のレビュー)¥599税込¥6591個ほか当日出荷から3日以内出荷真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質真鍮奥行(mm)2.5
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
コードレス電話機用充電池
オーム電機(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAhメーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
ロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB
オーツカ光学¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
L型クランプ(標準型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
LP サーキュレータークリーナー
まめいた¥539税込¥5931本当日出荷サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80繰り返し・詰め替え対応




マグネットスリムバー
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(3本)ほか当日出荷極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)310厚さ(mm)6高さ(mm)7質量(g)15吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚磁束密度(表面)3600G2018年トラスコ掲載ページ10 0644
フリクションボールスイッチ
パイロット(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×23.1×13.8最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青
六角棒 ソケットビット
エイト(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LP 加湿器お手入れセット
まめいた¥439税込¥4831セット当日出荷加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途ケーブルなどの分割、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
...