コンバム(旧:妙徳)
2022年1月1日より「株式会社妙徳」は「コンバム株式会社」に社名変更しました。
コンバム株式会社は、空圧機器及び関連製品の製造並びに販売を行なっております。
主力製品である「真空発生器(エジェクタ)」は、発売以来、長年にわたり「コンバム(CONVUM)」という名称でお客様から支持されております。
コンバムの製品や技術は様々な産業の生産現場で活躍。生産の自動化と品質の向上に貢献しています。
会社情報
| 会社名 | コンバム株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒146-0092 東京都大田区下丸子2-6-18 |
|---|
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷
色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
コンバム(旧:妙徳)当日出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から7日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から7日以内出荷
色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から5日以内出荷
色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から10日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から14日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)当日出荷
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から9日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から11日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から11日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から7日以内出荷
色薄茶使用温度範囲(℃)-60~80硬度(A/s)40
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から7日以内出荷
色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から9日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から9日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から9日以内出荷
色黒使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から翌々日出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から9日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から11日以内出荷
色黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から11日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から7日以内出荷
色黒使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から10日以内出荷
色黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から7日以内出荷
色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から13日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から10日以内出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷
コンバム(旧:妙徳)当日出荷から8日以内出荷
色黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
コンバム(旧:妙徳)当日出荷
パネルアダプタ(2種類)と前面保護カバのセット。