絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: コンバム(旧:妙徳)のすべての商品
特価

コンバム スイッチ
コンバム(旧:妙徳)¥749税込¥8241個当日出荷構造有接点、常時開(N.O)使用電圧(V)AC125、AC250使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)真空度(kPa)-20~-53周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)応差(kPa)4.0~13.3
メイル ブランチ ワイ
コンバム(旧:妙徳)¥719税込¥7911個翌々日出荷PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ
コンバム(旧:妙徳)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-10標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
デジタル圧力センサ 表面取付パネル
コンバム(旧:妙徳)¥939~税込¥1,033~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
デジタル圧力センサ 表面取付金具
コンバム(旧:妙徳)¥369~税込¥406~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-