カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • モノタロウ(119)
  • SMC(59,116)
  • MAZDA(マツダ)(12,484)
  • ニッサン(6,062)
  • BIGM(丸山製作所)(4,665)
  • ホンダ(4,394)
  • コガネイ(4,252)
  • エスコ(4,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,384)
  • トヨタ(2,968)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,438)
  • RS PRO(2,298)
  • Panasonic(パナソニック)(2,181)
  • ミツビシ(1,971)
  • AMPHENOL(1,968)
  • スバル(1,753)
  • エレコム(1,688)
  • 三木プーリ(1,667)
  • 三菱ふそう(1,508)
  • SAMTEC(1,428)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A2」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバムコンバム(旧:妙徳)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
コンバム 電磁弁 コンバム(旧:妙徳)コンバム 電磁弁コンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)パッド 止めネジコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッド止めねじ(はめ込みタイプ) コンバム(旧:妙徳)パッド止めねじ(はめ込みタイプ)コンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)2.0
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタンコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手なし
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
継手なし
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手なし
バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYHコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手プッシュイン
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素 コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSS シリコンコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (タケノコ)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)コンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 シリコン コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 シリコンコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
継手なし
継手なし バッファ式金具付パッド PSS フッ素 コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSS フッ素コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS ウレタン コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSS ウレタンコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性シリコン) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性シリコン)コンバム(旧:妙徳)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
継手なし
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)コンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
継手なし
標準パッドスプリング式金具付 タケノコ コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 タケノココンバム(旧:妙徳)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
継手なし
厚紙a2特集