曜日別特売

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) - コンバム(旧:妙徳)

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
空気消費量削減
・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。
迅速で確実なワーク離脱
・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])
コンパクト設計で大流量実現
・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能
流量多段ノズル選択可能
・流量多段形ノズル搭載の多機能設計
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

タイプ
単体
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全109種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
空気消費量(L/minANR)
バルブの有無
ノズル
109種類すべて表示中
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
バルブの有無
ノズル
空気消費量(L/minANR)
吸込流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544277SC3S07X10NCFSBR0.5封止弁:付き07X2237
¥37,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544311SC3S15X10PCFSAR0.5封止弁:付き15X10065
¥38,100
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544320SC3S15SZZCZSBT0.5封止弁:付き15S10057
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544372SC3S10XV9NCZSBT0.5封止弁:付き10X4846
¥33,600
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544381SC3S15SV9NDFSBT0.5封止弁:付き15S10057
¥34,600
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544390SC3S10LV9NDFSBR0.5封止弁:付き10L4843
¥34,100
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544417SC3S15XV9NCZSBT0.5封止弁:付き15X10065
¥33,600
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544469SC3S15S10NCFSBT0.5封止弁:付き15S10057
¥37,400
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544530SC3S10LV9NCFSBT0.5封止弁:付き10L4843
¥34,800
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544582SC3S15SZZCFSBR0.5封止弁:付き15S10057
¥25,900
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544591SC3S15SV9NCZSBT0.5封止弁:付き15S10057
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544600SC3S10RV9NCFSBR0.25封止弁:付き10R4720
¥34,800
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544661SC3S10S10NDFSBR0.5封止弁:付き10S4823
¥36,500
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544670SC3S15R10NCFSBT0.35封止弁:付き15R10050
¥37,400
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544706SC3S15RZZCFSBR0.35封止弁:付き15R10050
¥25,900
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544731SC3S07X10NCFSBT0.5封止弁:付き07X2237
¥38,000
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544740SC3S15RV9NDFSAR0.35封止弁:付き15R10050
¥34,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544758SC3S15LZZDFSBT0.5封止弁:付き15L10074
¥25,600
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544776SC3S15SZZDFSBR0.5封止弁:付き15S10057
¥25,400
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544801SC3S15X10NCFSWG0.5封止弁:付き15X10065
¥42,500
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544810SC3S13RZZCFSAG0.35封止弁:付き13R7030
¥26,200
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544889SC3S07XV9NCFSBR0.5封止弁:付き07X2237
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544968SC3S15R10NCFSBR0.35封止弁:付き15R10050
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545011SC3S10SZZCFSBR0.5封止弁:付き10S4823
¥25,800
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545029SC3S10SV9NCFSBN0.5封止弁:付き10S4823
¥34,800
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545038SC3S15LV9NDFSBR0.5封止弁:付き15L10074
¥34,400
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545056SC3S10SV9PCFSAT0.5封止弁:付き10S4823
¥35,300
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545090SC3S15L10NCFSBR0.5封止弁:付き15L10074
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545117SC3S07XZZCFSBR0.5封止弁:付き07X2237
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545142SC3S13RV9NCFSAT0.35封止弁:付き13R7030
¥35,400
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545151SC3S10SZZCFSBT0.5封止弁:付き10S4823
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545187SC3S15X10NCFSBR0.5封止弁:付き15X10065
¥37,800
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545196SC3S10XV9NCFSBR0.5封止弁:付き10X4846
¥35,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545212SC3S13SV9NCFSAR0.5封止弁:付き13S7438
¥35,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545282SC3S15SZZCFSBT0.5封止弁:付き15S10057
¥26,100
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545300SC3S10XZZCFSBR0.5封止弁:付き10X4846
¥26,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545309SC3S15X10NCFSBT0.5封止弁:付き15X10065
¥38,000
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545388SC3S15SZZEFSBT0.5封止弁:なし15S10057
¥26,200
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545440SC3S07XV9NEFSBR0.5封止弁:なし07X2237
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545476SC3S13RV9NDFSBR0.35封止弁:付き13R7030
¥34,400
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545492SC3S13SV9NDFSBT0.5封止弁:付き13S7438
¥34,600
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545501SC3S10RZZEFSBR0.25封止弁:なし10R4720
¥25,800
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545528SC3S13RV9PDFSBR0.35封止弁:付き13R7030
¥34,400
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545546SC3S15SV9NDFSAR0.5封止弁:付き15S10057
¥34,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545686SC3S15S10NCZSBR0.5封止弁:付き15S10057
¥35,100
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545711SC3S07XV9NDFSBR0.5封止弁:付き07X2237
¥35,100
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545738SC3S07XZZEFSBR0.5封止弁:なし07X2237
¥26,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545826SC3S15XV9NDFSBT0.5封止弁:付き15X10065
¥35,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545878SC3S10SV9NDFSBR0.5封止弁:付き10S4823
¥34,300
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545887SC3S15XZZCZSBR0.5封止弁:付き15X10065
¥24,300
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする