カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- 日立(1)
「cv-10hs」の検索結果

真空発生器(コンバム)
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV
コンバム(旧:妙徳)¥2,598~税込¥2,858~1個17日以内出荷圧入継手で簡単・確実接続。・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更。・配管チューブに簡単に接続。さらに小型で軽量に!。・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)。・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6