曜日別特売

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV - コンバム(旧:妙徳)

圧入継手で簡単・確実接続
・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更
・配管チューブに簡単に接続
さらに小型で軽量に!
・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)
・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全25種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
空気消費量(L/minANR)
ノズル
25種類すべて表示中
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
ノズル
空気消費量(L/minANR)
圧力スイッチ仕様
吸込流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544512MCV-13HS-RP0.4513HS78なし53
¥2,880
¥2,698
¥2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544521MCV-13LSS-880.4513LS78付き73
¥6,530
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544548MCV-10HS-RP0.4510HS46なし24
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544871MCV-10HS-660.4510HS46なし24
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544932MCV-15HR-880.3515HR105なし49
¥2,980
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545020MCV-10LS-660.4510LS46なし38
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545108MCV-13HS-880.4513HS78なし53
¥3,030
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545239MCV-10HSS-RP0.4510HS46付き24
¥6,320
¥5,898
¥6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545266MCV-10HR-660.3510HR46なし22
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545589MCV-15HSS-880.4515HS95付き56
¥6,780
¥6,298
¥6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545650MCV-13HR-880.3513HR85なし43
¥4,130
¥3,898
¥4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545668MCV-13HSS-880.4513HS78付き53
¥6,530
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545860MCV-10HR-RP0.3510HR46なし22
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546158MCV-15HS-880.4515HS95なし56
¥2,980
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546167MCV-10HSS-660.4510HS46付き24
¥6,320
¥5,898
¥6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546237MCV-15HSS-RP0.4515HS95付き56
¥6,780
¥6,298
¥6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546429MCV-15HS-RP0.4515HS95なし56
¥2,980
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546560MCV-10HR-880.3510HR46なし22
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546657MCV-10LS-880.4510LS46なし38
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546779MCV-10HS-880.4510HS46なし24
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547102MCV-10LSS-660.4510LS46付き38
¥6,320
¥5,898
¥6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547269MCV-13HRS-880.3513HR85付き43
¥7,570
¥6,998
¥7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547339MCV-10HSS-880.4510HS46付き24
¥6,320
¥5,898
¥6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547811MCV-15HR-RP0.3515HR105なし49
¥2,980
¥2,798
¥3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548477MCV-10HRS-660.3510HR46付き22
¥6,320
¥5,898
¥6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする