カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- SMC(17)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- 倉茂電工(3)
- 大阪魂(3)
- SICK(2)
- セルジャパン(1)
- ダイヤトレンド(1)
「dfsb」の検索結果

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)
コンバム(旧:妙徳)¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6