カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- ホンダ(6)
- ウォーターポイント(2)
- SMC(1)
- リンナイ(1)
- LIXIL(1)
「pjg」の検索結果
特価

バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
コンバム(旧:妙徳)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン
コンバム(旧:妙徳)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷色黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷色黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン
コンバム(旧:妙徳)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色黒高さ(mm)9材質(本体)ニトリル硬度(A/s)55
真空パッド PJ 2段じゃばらパッド 跡付き防止用コア(PJG用コア)
コンバム(旧:妙徳)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷・PJGパッドに取り付けて使用する専用アタッチメントでゴム製パッドのワークへの張付き、跡付きを防止!
真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド
コンバム(旧:妙徳)¥659税込¥7251個8日以内出荷から13日以内出荷新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド
コンバム(旧:妙徳)¥729税込¥8021個8日以内出荷から13日以内出荷新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。