真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド
新素材で金属検出機に反応!
・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。
・X線検査装置でも検出しやすさが向上。
食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適
・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。
・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。
・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。
様々な形状のパッドシリーズに適応可能
・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。
・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
- タイプ
- 金属検出器用吸着パッド
- シリーズ
- PJG-SM
- 材質(パッドゴム)
- シリコーンゴム(金属成分配合)
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
真空パッド の新着商品
カテゴリ