カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • 富士電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • ニッコー(2)
  • KSフィルター(2)
  • 重松製作所(1)
  • 東芝(1)
  • キングコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-s3n」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10

    コンバム(旧:妙徳)
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。
    用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F
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
"sc-s3n" コンバム(旧:妙徳) 【通販モノタロウ】