カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- Aron(アロン化成)(1)
- ATEN(2)
- brembo(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- シーシーアイ(8)
- セキスイ(9)
- 協同油脂(1)
- 東栄管機(5)
- 栄研化学(1)
「vu dl」の検索結果

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム
コンバム(旧:妙徳)¥44,980~税込¥49,478~1個17日以内出荷真空ポンプに匹敵する多い吸込流量。・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)。・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適。流量多段形真空ノズルを搭載。・1~4本のノズル本数を選択可能。・幅広い吸込レンジに対応。低騒音。・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)。圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備。・搬送時の真空確認が可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.6供給圧力(MPa)0.45/0.55ノズル径(Φmm)1.5