CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム - コンバム(旧:妙徳)

真空ポンプに匹敵する多い吸込流量
・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)
・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適
流量多段形真空ノズルを搭載
・1~4本のノズル本数を選択可能
・幅広い吸込レンジに対応
低騒音
・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)
圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備
・搬送時の真空確認が可能
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.6
供給圧力(MPa)
0.45/0.55
ノズル径(Φmm)
1.5
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全9種類を絞り込む
品番
吸込流量(L/min)
空気消費量(L/minANR)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
空気消費量(L/minANR)
稼動音(dB(A))
吸込流量(L/min)
圧力センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544451CVZ-1-ZZR推奨電磁弁:7以上104/126真空口開放:82/84、真空口塞ぐ:69/60323/356なし
¥37,500
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544627CVZ-4-ZZR推奨電磁弁:25以上400/465真空口開放:85/87、真空口塞ぐ:70/65792/877なし
¥66,600
¥61,980
¥68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545248CVZ-3-ZSR推奨電磁弁:18以上302/359真空口開放:86/87、真空口塞ぐ:71/67699/768なし
¥66,700
¥61,980
¥68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545370CVZ-4-ZSR推奨電磁弁:25以上400/465真空口開放:85/87、真空口塞ぐ:70/65792/877なし
¥73,000
¥67,980
¥74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545702CVZ-2-SSR推奨電磁弁:12以上201/239真空口開放:83/85、真空口塞ぐ:73/67557/604MPS-V60DL-R1-J
¥54,100
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545921CVZ-2-ZSR推奨電磁弁:12以上201/239真空口開放:83/85、真空口塞ぐ:73/67557/604なし
¥50,000
¥46,980
¥51,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548048CVZ-1-ZSR推奨電磁弁:7以上104/126真空口開放:82/84、真空口塞ぐ:69/60323/356なし
¥43,800
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548100CVZ-4-SSR推奨電磁弁:25以上400/465真空口開放:85/87、真空口塞ぐ:70/65792/877MPS-V60DL-R1-J
¥77,000
¥71,980
¥79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548371CVZ-1-SSR推奨電磁弁:7以上104/126真空口開放:82/84、真空口塞ぐ:69/60323/356MPS-V60DL-R1-J
¥47,800
¥44,980
¥49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする