カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(71)
  • 日本精器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zse20f」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
pse200-b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pse200-b