絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
378件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
59税込65
1組
当日出荷
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ベージュコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6702質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dBUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますNRR値22dB規格EN352適合品トラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ
安全ゴーグル ハイパービジョンCB UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ハイパービジョンCBUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番553-2978材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)レンズ色クリア
保護メガネ ゴーグル用 オプションメガネ用バンド UVEX(ウベックス)保護メガネ ゴーグル用 オプションメガネ用バンドUVEX(ウベックス)
669税込736
1個
当日出荷
質量(g)6
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラスUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(5組)
当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値23dB規格EN352 2002適合品コード無(交換用)トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)0.27SNR値26dB
スポーツスタイル保護メガネ プラネット UVEX(ウベックス)スポーツスタイル保護メガネ プラネットUVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PC レンズ、フレーム、パッケージの一部にリサイクル素材を使用
長さ(mm)48幅(mm)150高さ(mm)60レンズ色クリア機能【ノーズパッド】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ UVEX(ウベックス)安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプUVEX(ウベックス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品 UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機能防曇加工、防傷加工、UV400形状一眼型レンズ色クリア質量(g)23レンズ厚さ(mm)1.9
一眼型遮光メガネ 9161 UVEX(ウベックス)一眼型遮光メガネ 9161UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類遮光メガネ質量(g)46レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ハイコム (コード付 2112101)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
97税込107
1組
当日出荷
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーンコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6701質量(g)0.5遮音値(dB)NRR:20、SNR:242018年トラスコ掲載ページ6 0231
二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スポーツスタイルAR(反射防止コーティング)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、UVカット:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6620質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
259税込285
1組
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタルブルーサイズフリー質量(g)2
耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ UVEX(ウベックス)耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップUVEX(ウベックス)
419税込461
1個
当日出荷
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値20dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0621材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9
ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)ユニプール カーボンUVEX(ウベックス)
619税込681
1双
当日出荷
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
フィノミック ライトーW UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーWUVEX(ウベックス)
579税込637
1双
当日出荷から4日以内出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
イヤーマフ ウベックスKシリーズ UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックスKシリーズUVEX(ウベックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
一眼型保護メガネ サクシード UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ サクシードUVEX(ウベックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。恒久的な防曇防傷レンズです。
コーティングsupravision excellenceレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
二眼型保護メガネ ウイナー UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ウイナーUVEX(ウベックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット鼻あて
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ)UVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番255-9305材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)レンズ色クリアコーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-21紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
メガネ洗浄液 UVEX(ウベックス)メガネ洗浄液UVEX(ウベックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね・ゴーグル用の洗浄液です。
用途油汚れなどの拭き取りに。トラスコ品番207-1855容量(mL)500質量(g)542アズワン品番64-8394-44商品タイプ洗浄液
二眼型保護メガネアイスリー UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネアイスリーUVEX(ウベックス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○トラスコ品番207-1861形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)30レンズ色シルバーミラー12%加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲コーティング内側防曇 /外側シルバーミラーテンプル色ブラック/ライトグレー材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)2.14アズワン品番64-8393-44紫外線カット
一眼型遮光メガネ スーパー f OTG UVEX(ウベックス)一眼型遮光メガネ スーパー f OTGUVEX(ウベックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
種類遮光メガネ質量(g)47レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradur plusテンプル色ブラック/グリーン
一眼型保護メガネ フィオス cx2 UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ フィオス cx2UVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド形状一眼型質量(g)28コーティングuvex supravison excellenceレンズ厚さ(mm)2.2
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)用交換バンド UVEX(ウベックス)安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)用交換バンドUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
適合X-9301トラスコ品番136-2759質量(g)20アズワン品番64-4818-67材質(バンド)合成ゴム織り込み布
ルビフレックス NB60S UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB60SUVEX(ウベックス)
6,198税込6,818
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211 UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211UVEX(ウベックス)
189税込208
1組
当日出荷
鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードあり材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6708質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ6 0232
耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002)UVEX(ウベックス)
289税込318
1セット(5組)
当日出荷
交換用プラグです。
用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーン材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-6712質量(g)0.32018年トラスコ掲載ページ6 0230
ウベックス 保護メガネ用ソフトケース UVEX(ウベックス)ウベックス 保護メガネ用ソフトケースUVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね用ソフトケースです。ジッパー開閉式です。ベルトループ付です。替えレンズを入れておくスペースがあります。9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
トラスコ品番836-6649幅(mm)190高さ(mm)95質量(g)32奥行(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×952018年トラスコ掲載ページ6 0086
二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スーパー gUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
保護メガネ用マイクロファイバーバッグ UVEX(ウベックス)保護メガネ用マイクロファイバーバッグUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。
トラスコ品番819-0821質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.5×190×1
耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入) UVEX(ウベックス)耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)UVEX(ウベックス)
239税込263
1箱(5組)
当日出荷
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場NRR値23dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0619材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)0.98
耳栓 ウベックス コンフォーフィット UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス コンフォーフィットUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
63税込69
1組
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.33
一眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイボUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○レンズ色クリアトラスコ品番819-0787材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)47規格EN166規格品テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.9
安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)UVEX(ウベックス)
819税込901
1個
当日出荷
ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上合成ゴム織り込み布適合機種9302217/9302219/9302225フレーム色グレーテンプル色グレー
ユニライトサーモプラス UVEX(ウベックス)ユニライトサーモプラスUVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。ブラック材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:柔軟なポリマー・コーティング厚さ(mm)1.4~2.0規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 010)入数(双)1コーティング手の甲耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ オーバーグラスUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)耳栓 whisper(ひも付き) 50組入UVEX(ウベックス)
8,998税込9,898
1箱(50組)
4日以内出荷
特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23