絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: UVEX(ウベックス)のすべての商品
特価

耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入
UVEX(ウベックス)¥8,798税込¥9,6781箱(100組)5日以内出荷X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
サングラス uvex sportstyle 802 調光
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。材質ポリカーボネート長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)45機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
サングラス uvex LGL 51
UVEX(ウベックス)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スポーティーなライフスタイルのコレクションです。紫外線や眩しさからしっかりと目を保護しするミラーレンズを採用しています。材質ポリカーボネート長さ(mm)165幅(mm)145高さ(mm)50
赤外線遮断保護メガネ フィオス
UVEX(ウベックス)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×レッド材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
自転車ヘルメット uvex stride
UVEX(ウベックス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷丈夫なハードシェル構造です。細かいサイズ調整が可能でしっかりとフィットする快適でスタイリッシュなヘルメットです。材質ABS(プラスチック)
安全ゴーグル ハイパービジョンCB
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。トラスコ品番553-2978材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)レンズ色クリア
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
作業靴 ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC
UVEX(ウベックス)¥22,980税込¥25,2781足当日出荷アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。材質甲被:テキスタイル繊維、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソール色ブラック/ぺトロール規格規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC耐圧迫性荷重(kN)15
保護めがね X-9167SN
UVEX(ウベックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷上部からの飛来物もカバーします。軟質鼻パッドでズレにくく、フィットしやすいです。耳あたりの良いソフトテンプルです。メガネ併用可能です。トラスコ品番314-9705材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック・エラストマー長さ(mm)160幅(mm)165高さ(mm)65レンズ色クリア角度調整範囲○コーティング両面曇り止めテンプル色ブラック/ブルーレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工鼻あて○
耐薬品手袋 ユーケミ 3500
UVEX(ウベックス)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5色オレンジ全長(cm)32.0
ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2
UVEX(ウベックス)¥509~税込¥560~1双当日出荷湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ色ブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
化学防護服5/6 エアー 7448
UVEX(ウベックス)¥899~税込¥989~1着当日出荷微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMS色ブルー
耐切創腕カバー ユニドュア スリーブ C TL (親指ループ付き)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。用途建設作業、組立、メンテナンス色モトルグレーゲージ数15素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド特性耐切創
耐切創手袋アスレティック D5 XP
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1双当日出荷高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
二眼型保護メガネアイスリーS
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 メタルフリーです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○トラスコ品番207-1860形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色アンバー加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲○コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/イエロー材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-43紫外線カット○
一眼型保護メガネフィオス cx2
UVEX(ウベックス)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE質量(g)28加工防曇:○/防傷:〇材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○
一眼型保護メガネウベックス スーパー f OTG
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 オーバーグラスタイプです。 軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量トラスコ品番207-1870形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE質量(g)39レンズ色クリアフレーム色ブラック/ホワイト加工防曇:○/防傷:〇コーティングsv excellenceテンプル色ブラック/ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPEレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-40紫外線カット○
耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD
UVEX(ウベックス)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)色ぺトロール/ブラック規格EN388(4X41D)入数(双)1機能耐切創、耐薬品全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり
耐溶剤手袋ユーケミ 3000
UVEX(ウベックス)¥689~税込¥758~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色グリーン入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)35.0滑り止め効果あり
耐切創手袋C300 フォーム
UVEX(ウベックス)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
ローシューズ
UVEX(ウベックス)¥7,598~税込¥8,358~1足当日出荷から翌々日出荷ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。形状ローカット2018年トラスコ掲載ページ6 0956甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
C500 ドライ
UVEX(ウベックス)¥3,998~税込¥4,398~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ウェット
UVEX(ウベックス)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
ルビフレックス NB27S
UVEX(ウベックス)¥1,498~税込¥1,648~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
フィノミック ウェット
UVEX(ウベックス)¥569~税込¥626~1双当日出荷優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
イヤーマフ ウベックス K4
UVEX(ウベックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。トラスコ品番855-2751材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)幅(mm)135色イエローサイズフリー高さ(mm)195質量(g)336タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値27、27dB2018年トラスコ掲載ページ6 0242
耳栓 ウベックス ハイコム (2112119
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981セット(300組)当日出荷交換用プラグです。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6705材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色ベージュ質量(g)78コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0233
耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100)
UVEX(ウベックス)¥65税込¥721組当日出荷耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6700材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色グリーン質量(g)0.26コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0231
耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211
UVEX(ウベックス)¥189税込¥2081組当日出荷鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6708材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色ブルー質量(g)0.5コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0232
二眼型保護メガネ サイブリック
UVEX(ウベックス)¥889~税込¥978~1個当日出荷スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。質量(g)48000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性エラストマーテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0037
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです仕様ノーズパッド:無トラスコ品番836-6612質量(g)47000規格EN166規格品レンズ色オレンジ材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーコーティングsapphireテンプル色クリアブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX(ウベックス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○質量(g)26000レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0003
耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)
UVEX(ウベックス)¥129税込¥1421組当日出荷X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0614材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.5規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値30dB
耳栓 ウベックス エクストラフィット
UVEX(ウベックス)¥67税込¥741組当日出荷高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0615材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.45規格EN352適合品コード無NRR値30dB
安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)
UVEX(ウベックス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0819材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン質量(g)106規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色ホワイトテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.4
ユニライト 6605
UVEX(ウベックス)¥519~税込¥571~1双当日出荷通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
ユニプール カーボン
UVEX(ウベックス)¥609~税込¥670~1双当日出荷静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3