カテゴリ
- 手袋(11)
- 作業服(4)
絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- wacom(ワコム)(1)
「bamboo」の検索結果

ポロシャツ コットン
UVEX(ウベックス)¥12,900税込¥14,1901着当日出荷スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。肌触りの良いコットンを使用し、スポーツウェアのように体にスムーズにフィットします。種別長袖ポロシャツ材質綿100%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
C500 スリーブ
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。厚さ(mm)1.2~1.6材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド色ライムグリーン規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創
C500 ウェット XG
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
C500 ウェット
UVEX(ウベックス)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
ポロシャツ マルチファンクション
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781着当日出荷スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。種別長袖ポロシャツ材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
C500 ドライ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ピュア
UVEX(ウベックス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 フォーム
UVEX(ウベックス)¥2,598~税込¥2,858~1双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
ポロシャツ クリマゾーン
UVEX(ウベックス)¥13,900税込¥15,2901着当日出荷スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。通気性と吸湿性の高い独自開発クリマゾーンを採用しています。腕の反射素材が高い視認性を確保します。250℃で6秒の耐熱性能があります。種別長袖ポロシャツ材質綿55%、ポリエステル45%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖
C500 ウェット プラス
UVEX(ウベックス)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
C500 ライナー
UVEX(ウベックス)¥3,998~税込¥4,398~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
耐切創手袋C300 フォーム
UVEX(ウベックス)¥1,898~税込¥2,088~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD
UVEX(ウベックス)¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ色グリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
耐切創手袋C300 ドライ
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:XX4XC
耐切創手袋C300 ウエット
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C