絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小野測器のロゴ

小野測器

小野測器のページです。小野測器は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在150件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社小野測器
設立1954/01/20
所在地〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9番3号
150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射マーク (非接触式用) 小野測器

    反射マーク (非接触式用)

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10シート)
    当日出荷
    適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11サイズ12mm角×25面アズワン品番1-1024-17
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
    質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
    付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
  • 防風スクリーン 小野測器

    防風スクリーン

    小野測器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)
    用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
  • ディジタルハンドタコメーター 小野測器

    ディジタルハンドタコメーター

    小野測器(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    欠品中
    使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
    測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
  • 信号出力ケーブル (2m) 小野測器

    信号出力ケーブル (2m)

    小野測器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    信号出力ケーブル
    ケーブル長(m)2コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用) 小野測器

    ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
  • ハンドタコメーター用 オプション 小野測器

    ハンドタコメーター用 オプション

    小野測器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様アナログ出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 光電式回転検出器 小野測器

    光電式回転検出器

    小野測器
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部仕様適合FV変換器:FV-1500質量(g)約150適合規格CEマーキング検出方式光電反射方式検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117光源発光ダイオード(赤色、可視光)使用電源(V)DC12±2消費電流(mA)60以下(12V時)出力インピーダンス(Ω)約1k使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
  • マイクロホンホルダー 小野測器

    マイクロホンホルダー

    小野測器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1/2インチ用マイクロホンホルダ。
    用途カメラ三脚 取付用
  • ミニチュア/BNC 変換コネクタ 小野測器

    ミニチュア/BNC 変換コネクタ

    小野測器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ミニチュア/BNC変換コネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁電式回転検出器 小野測器

    磁電式回転検出器

    小野測器
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
    付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
    種類ローノイズケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.2
  • 回転計用信号ケーブル 小野測器

    回転計用信号ケーブル

    小野測器
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    MX-700 シリーズの後継機種
    ケーブルD5-UL:UL規格適合コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5sRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 小野測器

    ACアダプタ

    小野測器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    LA-1411/1441A/4441A/HT-5500のAC100V電源ケーブル
    全長(m)3.5出力電圧(V)DC5.9定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端 BNC同軸ケーブル 小野測器

    両端 BNC同軸ケーブル

    小野測器
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブルBNC ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
  • マグネットベース 小野測器

    マグネットベース

    小野測器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    加速度検出器用マグネットベース NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イグニッション検出器 小野測器

    イグニッション検出器

    小野測器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
    質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
    質量(g)90電源不要検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3
  • 周速リング 小野測器

    周速リング

    小野測器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    周速リング(金属製)
    用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン延長ケーブル 小野測器

    マイクロホン延長ケーブル

    小野測器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
    適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器

    騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

    小野測器
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
    信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
    質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    表示専用のスタンダードモデル
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • PS-P20023C ACアダプタ(電源ケーブル別売り) 小野測器

    PS-P20023C ACアダプタ(電源ケーブル別売り)

    小野測器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合CF-4700、CF-4500※、CF-7200※/7200A、CF-9000シリーズ、DS-2000※シリーズ、DS-3000シリーズ(4段まで)※、SQ60W15P※、PS-P20018A※、PS-P20023A※代替(※は販売終了しています)(電源ケーブル別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 0.3M 小野測器

    信号ケーブル 0.3M

    小野測器
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)0.3対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)
  • D-5UL ケーブルのみ 10 m 小野測器

    D-5UL ケーブルのみ 10 m

    小野測器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    5芯シールドケーブル
    ケーブル長(m)10芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリアンプ内蔵型加速度検出器  NP-3000シリーズ 小野測器

    プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3000シリーズ

    小野測器
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    構造シェア型RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベータ速度計 小野測器

    エレベータ速度計

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    欠品中
    付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)質量(g)約423電源単三形乾電池3本内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)測定精度±1 カウント出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)測定時間10msパルス数600パルス/1回転分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存消費電流(mA)20以内測定単位速度:m/min、回転速度r/min表示器5桁(赤色LED×2)使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)変換方式10bit(D/A変換)使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.SコネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)論理負論理受光素子フォトダイオード表示更新時間100ms出力更新時間10msRoHS指令(10物質対応)対応リニアリティ±1%F.S.耐電圧(V)14
  • 汎用電源ケーブル (3m) 小野測器

    汎用電源ケーブル (3m)

    小野測器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
    適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニヤゲージセンサ 小野測器

    リニヤゲージセンサ

    小野測器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
  • 【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) 小野測器

    【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)

    小野測器
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    反射検出距離20 ~300mm
  • 信号ケーブル 5m MX-7105 小野測器

    信号ケーブル 5m MX-7105

    小野測器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457アズワン品番67-4836-10
  • デジタル回転計 小野測器

    デジタル回転計

    小野測器
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
    付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様コンパレーター出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
  • エンジン回転検出器 小野測器

    エンジン回転検出器

    小野測器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    33日以内出荷
    イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
    質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式電磁誘導方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル 小野測器

    NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル

    小野測器
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用信号ケーブル NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
    仕様接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)使用温度範囲(℃)-20~+110RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.2
  • ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ 小野測器

    ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ

    小野測器
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。 接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
    使用温度範囲(℃)0~40電池単4乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命連続 約20時間校正証明書一般校正
  • 信号ケーブル 3M 小野測器

    信号ケーブル 3M

    小野測器
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    種類ローノイズケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応