小野測器
小野測器のページです。小野測器は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社小野測器 |
|---|
| 設立 | 1954/01/20 |
|---|
| 所在地 | 〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9番3号 |
|---|
反射マーク (非接触式用)小野測器(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,518
1パック(10シート)
当日出荷
サイズ12mm角×25面適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11アズワン品番1-1024-17
ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
ディジタルハンドタコメーター小野測器(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
エレベータ速度計小野測器(1件のレビュー)欠品中
測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)質量(g)約423電源単三形乾電池3本内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)測定精度±1 カウント出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)測定時間10msパルス数600パルス/1回転分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存消費電流(mA)20以内測定単位速度:m/min、回転速度r/min表示器5桁(赤色LED×2)使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)変換方式10bit(D/A変換)使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.SコネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)論理負論理受光素子フォトダイオード表示更新時間100ms出力更新時間10msRoHS指令(10物質対応)対応リニアリティ±1%F.S.耐電圧(V)14