カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • BIGM(丸山製作所)(400)
  • SMC(237)
  • omron(オムロン)(162)
  • コーセル(108)
  • コガネイ(24)
  • 北陽電機(22)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • 三菱電機(15)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • 富士電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ホンダ(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-3s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニヤゲージセンサ 小野測器リニヤゲージセンサ小野測器
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
リニヤゲージセンサ GS-1730A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-1730A小野測器
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:30mm●分解能:10μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、0 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22Ω●耐振動(非通電時)※3:98 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:980 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約310 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100/DG-3000で使用。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164426アズワン品番67-4835-85
電磁式回転検出器 MP-911 小野測器電磁式回転検出器 MP-911小野測器
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)
仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08
リニヤゲージセンサ GS-6830A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-6830A小野測器
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):3μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2、0 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 ° 出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約310 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164442アズワン品番67-4836-02
リニヤゲージセンサ GS-6713A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-6713A小野測器
40,980税込45,078
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:1、7 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約250 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164439アズワン品番67-4835-98
リニヤゲージセンサ GS-6813A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-6813A小野測器
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:1、7 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約250 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164441アズワン品番67-4836-01
リニヤゲージセンサ GS-6730A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-6730A小野測器
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:30mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、0 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約 1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約310 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164440アズワン品番67-4835-99
リニアゲージセンサ 防塵ゴム<シリコン>仕様 GS-4730AE 小野測器リニアゲージセンサ 防塵ゴム<シリコン>仕様 GS-4730AE小野測器
96,980税込106,678
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、4N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約385 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164432アズワン品番67-4835-91
リニヤゲージセンサ GS-4713A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-4713A小野測器
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164429アズワン品番67-4835-88
リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4730A 小野測器リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4730A小野測器
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、4N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約385 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164431アズワン品番67-4835-90
リニヤゲージセンサ GS-4813A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-4813A小野測器
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:13mm●分解能:1μm●指示精度(+20 ℃において):2μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2 N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約325 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164433アズワン品番67-4835-92
リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4830A 小野測器リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4830A小野測器
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:10μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2、4N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約385 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164434アズワン品番67-4835-93
リニヤゲージセンサ GS-5101A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-5101A小野測器
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:100mm●分解能:1 μm●指示精度(+20 ℃において):5μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:5、5 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約655 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164438アズワン品番67-4835-97
リニヤゲージセンサ GS-5051A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-5051A小野測器
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:1mm●分解能:4μm●指示精度(+20 ℃において):10 μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:3 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約570 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164436アズワン品番67-4835-95
リニヤゲージセンサ GS-5050A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-5050A小野測器
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:50mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):10 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:3 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:●摺動回数(メーカー条件による):1500 万回●保護等級(コネクタ部分を除く):IP5X●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約22 Ω●耐振動(非通電時)※3:147 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hzスイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1470 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●質量(ケーブル、コネクタを含む):約570 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100A/DG-3000で使用時。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164435アズワン品番67-4835-94