カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • CKD(2)
  • アイネックス(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SIEMENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb3-m3m」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 出力変換ボックス(ラインドライバ出力) 小野測器

    出力変換ボックス(ラインドライバ出力)

    小野測器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
    適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形出力電圧(V)【 Hiレベル】+2.5 以上【Loレベル】+0.5 以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/120 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式ラインドライバ出力入力インピーダンス(kΩ)約 47
  • 出力変換ボックス(オープンコレクタ出力) 小野測器

    出力変換ボックス(オープンコレクタ出力)

    小野測器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
    適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/80 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式オープンコレクタ出力耐電圧(V)Max 30残留電圧(V)1 以下最大シンク電流(mA)100入力インピーダンス(kΩ)約 47