出力変換ボックス(ラインドライバ出力)
リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。
信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
- 適合
- ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)
- 質量(g)
- 約100
- 形式
- 増幅/2チャンネル波形整形
- 出力電圧(V)
- 【 Hiレベル】+2.5 以上【Loレベル】+0.5 以下
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 23×108×29
- センサ用電源
- ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)
- 電源電圧(V)
- 電源部/DC 12 ~ 24
- 消費電流(mA)
- 電源部/120 以下(DC 12 V 時)
- 周波数範囲(Hz)
- DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)
- コネクタ
- (レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M
- 波形
- 信号/方形波で90度位相差信号
- 適合コネクタ
- プラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)
- 入力レベル
- 【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V
- 出力形式
- ラインドライバ出力
- 入力インピーダンス(kΩ)
- 約 47
- 内容量
- 1台
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























