カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • RS PRO(30)
  • 未来工業(5)
  • ATEN(3)
  • JFEアドバンテック(1)
  • IMV(1)
  • CROUZET(1)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rms-20m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加速度検出器 小野測器

    加速度検出器

    小野測器
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出す加速度センサー。NP-3000シリーズは質量 0.4 gの超小型タイプから、XYZの振動方向を一度に取り出せる3軸タイプ、防水、高感度タイプ、などを用意。 使用目的や、使用条件、アプリケーション用途に応じて最適なセンサーをお選びいただけます。NP-3000シリーズは、センサー本体にプリアンプを内蔵しているため、センサー信号入力部を比較的安価に構築することができるとともに、 メーカーFFTアナライザー等の解析機器にダイレクト に接続可能です。TEDS対応加速度センサーも加わりました。
    付属品止めネジ、取扱説明書、出荷特性表、(80 Hz・160 Hz 各1部)材質【ケース】SUS303質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17 (Hex) ×37.5 (H)電源15~25VDC / 0.5~5mA感度5.0 mV/(m/s2) ±10%取付ねじM5 ネジ止め、(本体側メネジ)周波数範囲2 Hz~4 kHz ±5%、2 Hz~10 kHz ±3dBケーブルNP-0140シリーズ/NP-0411コネクタTNCコネクター上出し耐衝撃(m/s2)10,000~ノイズレベル【センサー】20 μVrms以下 / 0.004 m/s2rms以下インピーダンス(Ω)~100最大加速度(m/s2)700最大自己共振周波数約 27 kHz
関連キーワード
s-260-20特集